手作りケーキをプレゼントとして持ち運ぶ際に便利!ケーキ箱出来上がったケーキを持ち運ぶ時に便利なケーキボックス。
お誕生日など、お祝いのプレゼント用に。持ちやすいキャリータイプ。ケーキを出し入れしやすいトレー付き。トレーの中心にケーキを固定するための金具付き。
ケーキを入れる箱に。取っ手付き。
用途ケーキを入れる箱に
仕様取っ手あり
組立式の手提げケーキ箱です。オシャレなクラフト素材がナチュラルな印象を与えてくれます。
和菓子などにもおすすめです。
材質カード紙
高さ(mm)45
組立式の手提げケーキ箱です。気密性の高い差込形状で板紙特有の湾曲による隙間を緩和します。開閉もスムーズな構造です。環境に配慮した原紙を使用。
クラフト素材のデコレーションケーキ用の手提げ箱です。内側には耐油剤練り込み原紙を使用。
材質未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用しています)
最も需要のある4・5・6・7号サイズを、使いやすい10枚でご用意しました。
材質カード紙
色白
ワンタッチで箱になります。洋菓子だけでなくスナック類のテイクアウトにもおすすめ。
サイドオープンタイプのケーキ箱です。焼菓子の詰め合わせにもおすすめです。表面に艶出し加工あり。
色ホワイト
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層
寸法(mm)(取っ手)50
高さが150mmのデコレーションケーキ用手提げ箱です。金トレー付きです。本体の内側に保冷剤を入れるポケットが付いています。
材質カード紙・A-PET
色ホワイト
高さ(mm)150
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
両面WAX加工されたシートが100枚入っています。
ロールケーキ・ピザ・ホールケーキにぴったりの30cm角タイプ。
製菓ラッピングにぴったりのサイズです。
寸法(mm)300×300
材質純白ロール紙30g
関連キーワード