「ケーキトレー clデコ皿」の検索結果
デコレーションケーキ手提げ箱用のトレーを10枚入りでご用意致しました。高級感あふれる金トレーは、箱を開けた時のケーキの印象が違います。
材質A-PET
小さなケーキやムースを乗せるのに最適です。金色が高級感を演出します。
材質A-PET
デコラプレートシリーズデコレーションケーキはもちろん、オードブルやデザートの器としてもご利用でき、テーブルを華やかに演出します。
材質紙(表面/耐水耐油加工)
(耐熱120℃)
材質メラミン
21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
材質21-0ステンレス
板厚(mm)0.7
最も需要のある4・5・6・7号サイズを、使いやすい10枚でご用意しました。
材質カード紙
色白
高さが150mmのデコレーションケーキ用手提げ箱です。金トレー付きです。本体の内側に保冷剤を入れるポケットが付いています。
材質カード紙・A-PET
色ホワイト
高さ(mm)150
ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
商品タイプバット
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ