65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 寸法(mm)33
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様V車 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
189 税込208
当日出荷

車輪径(Φmm)33 仕様調整式V車、Rベアリング入 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
689 税込758
当日出荷

車輪径(Φmm)30 仕様V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM 寸法(mm)30
1個
199 税込219
当日出荷

車輪径(Φmm)33 仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM 寸法(mm)33
1個
699 税込769
欠品中

ケージーパルテックフラットレール用戸車 KNK33
車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
319 税込351
4日以内出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.2Φ 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプV型 車輪径(Φmm)25 材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm 適合レールV型フラットレール(No.945、946)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプY型 車輪径(Φmm)25 材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm 適合レールY型レール(No.728)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール用戸車 KSK33
車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
479 税込527
当日出荷

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm)30~40 寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックV戸車
精密防音戸車・高級ベアリング入。耐荷重(2ヶ):40kg。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン 車径(mm)33
1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄+硬質ビニール、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上ブルー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 ブルー
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ケージーパルテックフラットレール用戸車 YSC33
車輪径(Φmm)33 仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
559 税込615
当日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車4ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×4個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上B2シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×2個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

調整式 ジュラコン®車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2 材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM 質量(kg)40(参考扉) 車輪径(Φmm)42 タイプV・T溝レール対応車
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)36 取付穴径(Φmm)バカ穴3.8 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×7.5 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)36 取付穴径(Φmm)バカ穴3.8 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、POM 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)40 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)100 仕様ベアリング入
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径 適合扉質量(kg)40 仕様ベアリング入
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール 適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)0.8 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)