材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
パーツの収納に最適ケース
中身が取り出しやすい薄型(内寸23mm)タイプ、可変仕切板16枚付き
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)28
質量(g)270
奥行(mm)190
寸法A(mm)245
寸法B(mm)40
外寸(mm)255×190×28
内寸(mm)245×175×23
仕切板16
仕切数(個)(最大)25
仕切り可変
トレー深さ内寸(mm)23
材質(フタ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)23
材質(仕切板)ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS
使用温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)32
質量(g)61.5
奥行(mm)98
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)170×83×28
有効内寸法・奥行(mm)83
有効内寸法・高さ(mm)28
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
中身が見易いクリアータイプ。仕切りなし。
用途ドライバー等の収納に
仕様仕切なしタイプ
トラスコ品番481-8768
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)45
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)178.5
奥行(mm)275
外寸法(縦×横×深さ)(mm)131×275×45
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
材質(フタ)ポリプロピレン
内寸法(縦×横×高さ)(mm)111×265×41
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)265
有効内寸法・高さ(mm)41
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)265×111×41
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応背面ケースです。厚さ1.5mmの薄型スリムデザイン採用でホールド感もバツグンです。本商品は磁気ワイヤレス充電器のみに対応です
材質PC+TPU+アルミ
タイプケース型
RoHS指令(10物質対応)対応
特性薄型
前面と背面で挟み込むことで端末全体を包み込めるため、キズや汚れなどから本体を守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。液晶保護ガラスとケースを一体型にすることにより、より極薄のボディを実現しました。画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
本体質量(g)19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.1×8.3×147.1
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
前面と背面で挟み込むことで端末全体を包み込めるため、キズや汚れなどから本体を守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。液晶保護ガラスとケースを一体型にすることにより、より極薄のボディを実現しました。画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
材質PP、ガラス
タイプケース型
本体質量(g)19
対応機種iPhone 13 Pro(6.1インチ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.1×8.3×147.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性薄型、360度保護
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スポットタイプ
付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本
電源電圧DC24V ±10%
本体質量(g)約110
コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ
表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)120以下
材質(ノズル)ステンレス
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65
リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除
イオンバランス±15V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH
耐圧力(MPa)0.05~0.5
短絡保護装備
出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF
梱包質量(g)約180
除電時間(秒)1秒以下
連結数5台(自機含む)
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
材質(放電針)タングステン
材質(ビス取付部)ステンレス
放電方式高周波AC方式
放電出力電圧(V)約2000
供給エア流量(L/min)60(ANR)以下
オゾン発生量(ppm)0.05以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
トップフロー型の薄型CPUクーラーです。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。高さ45mm!! スリム・小型ケースに好適です。AMD AM5とIntel LGA1700ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。直径6mmの純銅製ヒートパイプを4本使用し、冷却効果を高めています。CPUと直接接触するヒートパイプ部分は銅を露出させ、熱伝導の効率を高めています。ネジ留め式リテンションでしっかり固定できます。バックプレート不使用のため、周辺部品と干渉しづらいです。Hydraulicベアリング採用92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。全体がブラックで黒色パーツや内部黒色塗装ケースに合います。
仕様(TDP)≦100W、Hydraulicベアリング、PWM4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書(英語)
色ブラック(ファン、ヒートシンク)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×101×45(リテンションを除く)、搭載ファン:92×92×15
ノイズレベル(最大)35.2dB(A)
ファン(回転数)800±200~2800rpm±10%
ケーブル長(cm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V0.2A
最大風量(CFM)46
対象CPU形式Intel:LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD:SocketAM4、AM5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
スリム化でワイドに使える
安全距離の算出時間を短縮
光同期により配線工数を大幅削減
光軸合わせが簡単
金具装着済みで設置が簡単
多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯]
軽量 !
保護構造IP67
光軸数に関係なく全機種が高速応答
二次電池製造に最適な材質
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
規格UL、CE、CSA、TUV
保護構造IP65、IP67(IEC)
適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、
ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能
材質(ケース)ポリカーボネートアロイ
電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下
機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ
有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)
最小検出物体Φ25mmの不透明体
検出距離(m)0.1~3
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)
出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF
材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS
耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間
応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)
仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き
板厚(アウタールーバー)(mm)1.5
板厚(フィルターケース)(mm)1.2
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(アウタールーバー)SUS304
材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(フィルターケース)SUS304
ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V
期待寿命(時間)60000(40℃)
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類エリアセンサ
検出光多列
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形
光軸数5
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)100
材質表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
干渉防止機能装備
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)25(光軸)
材質(ケース)耐熱ABS
検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)アクリル
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ
検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)
光色赤外線
投光素子赤外LED
ヘッド形状角
保護構造IP62(IEC)、防滴形
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油
発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)
消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)
表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)
光軸調整範囲25
光軸数5光軸
質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
投光素子赤色LED(変調式)
光色赤
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光拡散光
薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)
仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き
板厚(アウタールーバー)(mm)1.5
板厚(フィルターケース)(mm)1.2
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(アウタールーバー)SUS304
材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(フィルターケース)SUS304
メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット
材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート
質量(g)投・受光器各約20
規格UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
入光表示灯-
繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)5000
光色赤外線
ヘッド形状角
保護構造IP40(IEC)
最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-10~+60
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
材質ケース:PA66
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)Ui:300
本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420
接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)
電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)
感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。
操作回数頻度:1,200回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000
定格通電電流(A)Ith:2.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
関連資料(2.32MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接間路:8以上
短絡電流(A)条件付:50(250V)
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
薄型PWM120mmケースファン
15mm厚ファンへと改良
高精度密閉型FDB
流体軸受構造による潤滑効果と静粛性
低摩擦/長寿命を実現
定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド
ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15
質量(g)106
接続PWM 4ピン
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大風量(CFM)8.16~48
標準ノイズ(dB)2.58~27.8
最大静圧(mmH2O)0.045~1.36
最大静圧(Pa)0.44~13.34
定格電流(A)0.18
動作電圧(V)DC12
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リブ無し
1個
¥1,098
税込¥1,208
22日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
裏面は全面メッシュポケットアクセサリ等もまとめて収納。
滑りの良い生地を使った薄型軽量スリップインケース。
適合機種SurfaceGO
色ブラック
材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル
質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×290×8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付・薄型・軽量
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。
M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。
ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付
付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚
寸法(mm)25×25×10
回転数(min-1[r.p.m])10000±15%
最大静圧(mmH2O)4.96
騒音レベル(dB(A))22
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.08A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)2.21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質ケース:PA66
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600
動作力直接間路:60N以上
使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80
接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)
復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)
動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数頻度:900回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000
表示灯緑色LED
定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)
引抜強度(N)ロック時:500以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
関連資料(2.77MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle
動作ストローク(mm)直接間路:8以上
メイン接点1NC + 1NC
モニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
静音性に優れた低速・薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
表面のラバーコーティング加工は高級感があり、なめらかな手触りが気持良く、持ちやすさと美しさを両立しています。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用し、薄さをと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。ケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。
対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)
特性薄型
タイプケース型
材質PC、亜鉛
本体質量(g)約 22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 76×13×149
RoHS指令(10物質対応)対応
静音性に優れた低速の薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×15
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28
定格電流(A)0.09
回転数2000rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
標準ノイズ(dB)21.6
期待寿命(時間)30
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
裏面は全面メッシュポケットアクセサリ等もまとめて収納。
滑りの良い生地を使った薄型軽量スリップインケース。
適合機種SurfaceGO
色ブラック
材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル
質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付・薄型・軽量
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
保護構造IP65、IP67(IEC)
電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下
制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
保護回路装備
最小検出物体Φ25mmの不透明体
検出距離(m)0.1~3
出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06
材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
種類PNP出力タイプ
ピッチ(mm)光軸:20
保護構造IP65、IP67(IEC)
出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下
電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下
機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備
制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下
ピーク波長(nm)850
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)
締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証
ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-25~60
最小検出物体Φ25mmの不透明体
検出距離(m)0.1~3
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤外LED
出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
標高(m)(使用)2000以下
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能
干渉防止機能装備
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)30~85
使用周囲湿度(%RH)30~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ