5,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-14 材質ポリプロピレン 寸法(mm)200×108×55 クリア 質量(g)100
1個
340 税込374
当日出荷

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度により様々な表情を見せます。 ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出せます。 樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。 ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納。
材質ポリプロピレン 幅(mm)185 高さ(mm)20 奥行(mm)59
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)125 奥行(mm)128 仕切数(個)なし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
1個
439 税込483
当日出荷

仕様材質 = PP外部高さ = 200 mm外部幅 = 225 mm外形の奥行き = 70mm外形寸法 = 200 x 225 x 70mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 寸法(mm)72×200×62(H) イエロー 質量(g)690 アズワン品番64-7861-08
1個
285 税込314
当日出荷

スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。 材質ポリエステル 幅(mm)200 高さ(mm)60 奥行(mm)60
1個
979 税込1,077
当日出荷

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 ナチュナル 材質ポリプロピレン(PP) セット内容本体、フタ 2018年トラスコ掲載ページ10 0838
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-15 材質ポリプロピレン 寸法(mm)200×108×55 クリア 質量(g/個)100
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

松本製器小物ケース
材質ステンレス(SUS304) 仕様フタ・底・開閉穴なし
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 材質(クッション)ウレタン
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ
用途砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能 セット内容ケース・インナートレイ・ゴムカバー 材質ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS 質量(g)298 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×65×230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
1個
489 税込538
4日以内出荷

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP) 収納本数(本)1
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚 エスコ品番EA508KD-60 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 外寸(mm)200×153×40 内寸(mm)190×120×33 仕切板6 仕切数(個)(最大)7 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
1個
860 税込946
翌日出荷

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-160NF 質量(kg)5.9 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)493 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)419 有効内寸法・高さ(mm)200(H) 有効内寸法・幅(mm)544
1個
50,700 税込55,770
翌日出荷

中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
材質本体:PEVA 透明 タイプマチ無しタイプ 奥行(mm)5
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上蓋部分のパッキンによる防滴構造。 中皿付。上蓋にも収納スペース付。
エスコ品番EA508WB-4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)414×219×200(H) 質量(kg)1.5 コンテナ種類ベタ目
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-160 質量(kg)6.4 ブラック 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220(H) 外寸法・奥行(mm)493 IP等級67
1個
61,300 税込67,430
翌日出荷

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】15個 付属品鍵2本、取付アンカー エスコ品番EA956VJ-15 材質スチール 寸法(mm)150×80×200(H) ホルダー数15 設置方式壁掛け式
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

仕事や学校・旅行の簡易収納に便利です。中身が見える透明タイプ。破れにくいメッシュ加工生地で丈夫です。
材質本体PVC 透明
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケースボックス ユニット式 モノタロウ 動画あり
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。 付属品小ケース14個、中ケース2個 材質PP 幅(mm)340 質量(kg)1.48 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm)305.6 奥行(mm)130.4 仕切数(個)16 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

仕事や学校・旅行の簡易収納に便利です。中身が見える透明タイプ。破れにくいメッシュ加工生地で丈夫です。
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
ブラック 材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
厚さt(mm)0.3 材質PVC-P 仕様チャック付き、マチなし
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。 材質PP 幅(mm)285 グレー 高さ(mm)278 奥行(mm)73
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メール便に対応した厚紙封筒です。封緘用シールと便利な開封用のミシン目が付いています。ベロ付。
1パック(25枚)
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング 材質ポリプロピレン フタあり コンテナ種類べた目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)