●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)
材質PVC
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
種類埋込コンセント
アズワン品番64-9692-19
1個
¥369
税込¥406
13日以内出荷
仕様センターマーク入り
板厚(mm)1.6
標準長さ(m)4
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プレート:ABS樹脂
適合(ケース)3A、4、2型
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製
質量(kg)4.1
型30(40×30)
標準長さ(mm)2500
板厚t(mm)2
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
色ミルキーホワイト
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
アズワン品番68-1865-75
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
差込結線式。片切タイプ。ケースウェイ用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
スイッチ2連
定格容量15A 300V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×101×42.5(D)
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
関連キーワード