中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)15
寸法D(mm)48
寸法W(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)6
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)92
奥行(mm)107
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)180×98×40
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質ポリプロピレン
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板4
仕切数(個)(最大)5
仕切り可変
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様カラビナ付
質量(kg)0.3
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)191×129×54
内寸(mm)165×98×44
材質(Oリング)ネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
・専用スタンドを使用すると小型バブラーの10本収納できます。
・専用のスタンドに小型バブラーを立てたまま収納・持ち運びが可能です。
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
・専用スタンドを使用すると小型ガス吸収管を5セット収納できます。
・専用のスタンドに小型ガス吸収管セットを立てたまま収納、持ち運びが可能です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
こんなお得な商品も!

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
モノタロウ
¥269
税込¥296
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア
高さ(mm)40
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
小物類や細かい部品をスッキりと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)332
タイプ230深
奥行(mm)165
仕切板(S-F1)7枚、(S-F2)4枚、(S-F3)3枚、(S-F6)1枚
仕切数(個)24
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)138
有効内寸法・高さ(mm)42
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます
真空ポンプの専用ケース
ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋側に伸縮性のポケットがついています。底側にはトレーがついており、スペースを上下に区切ることができます。
質量(g)800
外寸法・間口(mm)250
外寸法・奥行(mm)155
外寸法・高さ(mm)73
有効内寸法・間口(mm)194
有効内寸法・奥行(mm)119
有効内寸法・高さ(mm)48
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
・専用スタンドに小型ガス吸収管が5セット収納できます。
・小型ガス吸収管セットを立てたままの収納や持ち運びに便利です。
付属品スタンド
1個
¥35,980
税込¥39,578
32日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
質量(kg)0.014
寸法(cm)6.4×3.2×2.5
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
防水、防塵、耐衝撃の小型ケースです。持ち運び用のハンドルがついています。
用途スマートフォン、腕時計など身の回り品の防水ケースとして
材質/仕上本体:ABS樹脂、Oリング:サーモプラスチックラバー
質量(kg)0.4
保護等級IP67
外寸法・高さ(mm)52
外寸法・奥行(mm)129
外寸法・間口(mm)240
有効内寸法・間口(mm)178
有効内寸法・奥行(mm)89
有効内寸法・高さ(mm)41
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質ASA耐候性樹脂(UL94HB)
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
小形の汎用ヨコ型。
微小負荷タイプもシリーズ化
EN、UL、CSA、CCC規格取得
堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。
小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。
コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。
IECのIP67に適合したシール性。
高さ(mm)370
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)192
間口(mm)370
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)370×192×370
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP
寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず
色ペールブルー
質量(g)93
電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)
使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP
寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず
色ペールピンク
質量(g)93
電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)
使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP
寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず
色ダークグレー
質量(g)93
電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)
使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP
寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず
色ペールブルー
質量(g)76
電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)
使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
全長(mm)118
質量(g)96
適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ