20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 L3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金 種別表示錠 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 P1
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セットほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 P2
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途学校教室、出口専用扉など 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

プッシュロック式の引手付き鎌錠です。 引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304) 仕様手掛かり深さ/13mm 付属品+皿タッピンねじ3×16 2本 適合扉厚(mm)30~38
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HC-30 ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ケース引戸鎌錠
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質ステンレス 仕上ヘアーライン 取手ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 空錠
デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比) ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比) スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質亜鉛合金 タイプ丸座 適合扉厚(mm)28~40 取手握り玉
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前両面ケースハンドル 取手ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト SG アズワン品番65-2288-24 錠前片面サムターン 取付扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)38
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ