こんなお得な商品も!

ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC
耐荷重(kN)約77まで
純生ゴムを使用しているので、ちぎれたりしません。
道路を横断する配線を車の荷重から保護します。
用途工事現場に
材質生ゴム
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内や道路でのコードの保護に最適。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。
材質ゴム
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起
用途報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)100
厚さ(mm)28
適合ケーブル(Φmm)20
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番363-6216
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)12.6
適合ケーブル(Φmm)30
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)11
適合ケーブルVVF1.6×2心×1条VVF2.0×3心×1条
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
コード類を保護します。
材質ゴム
長さ(mm)4000
長さ(m)4
種別8Y3023
寸法(mm)155×50×4
質量(kg)19
1個
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
色黒/黄
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)50まで
材質ニトリルゴム
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
工場内や道路でのコード保護に最適なコードプロテクターです。ゴム製に比べて、耐久性、耐摩耗性、引裂強度が高くなっており、また重量は軽くなっています。耐久性については、約2tの普通自動車の乗り上げ試験にクリアしています。プラスチック製のため、ゴム臭がなく設置面への色移りもないほか、廃棄後も再利用が可能です。素材がやわらかいので巻き癖が少なく、コードの出し入れが簡単です。
用途工場内や道路でのコード保護に。
材質プラスチック
耐荷重(t)2
ゴム製に比べて引裂強度が高く、樹脂製なのでゴム臭・色移りがありません。重量が軽く、扱いやすいです。(ゴム製の約30%軽減)。柔らかい素材で巻き癖が少なく、コードの出し入れが容易にできます。プラスチック製のため、再利用が可能です。
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)16.5
適合ケーブル(Φmm)10
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
プロテクタ付き防水コードクランプ。
防水等級IP68。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:ナイロン66(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
ねじ長さ(mm)10
適合電線(mm2)8.0~13.0
取付穴(mm)21.0~21.2
呼び径(ねじ)G1/2
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。
独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDM
ねじ長さ(mm)10
適合電線(mm2)8.0~13.0
ねじの呼びM20×1.5
取付穴径(mm)20~20.8
ねじ外径(mm)20
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000
仕様テープ無し
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
テープなし
材質塩化ビニール
長さ(m)1
寸法A(mm)30
寸法B(mm)8
適合ケーブル2心並列PVC屋内線×2条3心並列PVC屋内線×1条ビニール並列線0.75~1.25mm2×1条
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。
50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。
ポンプ作業補助用品として。
材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP
色黒
質量(g)約3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
適合ホース径(Φmm)50まで
仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m
質量(kg)2.1
適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m
質量(kg)3.2
適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
1本
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1
材質工業用ゴム
寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m
質量(kg)4.3
参考使用荷重(kg)158
適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 。グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 。出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0
全長(m)1
収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本
導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3C
ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。
底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。
ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
材質軟質PVC
長さ(m)5
耐荷重(kg)150
適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
関連キーワード
1
2
3
4
次へ