1,377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椿本チエインケーブルベア TKC形
使用温度範囲(℃)-40~80 材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
14,040 税込15,444
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~80 材質(ブラケット)エンプラ(黒色) 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
13,104 税込14,414
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
309 税込340
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様- 種類ケーブルベヤ本体 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
1リンク
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 高さ内寸(mm)25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

椿本チエインケーブルベア TKMT形
使用温度範囲(℃)-40~80 材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ) 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
1,571 税込1,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,998 税込5,498
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.24 幅外寸(mm)24.2 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

椿本チエインケーブルベア TKMK形
使用温度範囲(℃)-40~80 材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ) 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
1,359 税込1,495
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
43 税込47
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様- 種類仕切板 最大ケーブル・ホース外径(mm)- 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)- 最大移動ストローク(mm)-
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPCシリーズ
エコ商品
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6 使用温度範囲(℃)0~50 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
1セット(1リンク)ほか
129 税込142
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様- 種類フレーム 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。 付属品固定ブラケット(2個) 材質本体:ナイロン ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:24.25 最小内径(Φmm)収納断面:53.5 最大外径(mm)66.5 屈曲半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。 付属品固定ブラケット2個 材質ナイロン ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:16 最小内径(Φmm)収納断面:37 最大外径(mm)50 屈曲半径R(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。 トラスコ品番223-6315 材質ナイロン 質量(g)14 ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:16 最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13 最小内径(Φmm)収納断面:37 最大外径(mm)50
1箱
4,998 税込5,498
14日以内出荷

軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-1015用の両端部固定用に。 材質ポリプロピレン 幅(mm)22 高さ(mm)16.5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の中間部、摺動箇所に。 付属品M3ボルト(1個) トラスコ品番223-6330 材質ナイロン 幅(mm)73 厚さ(mm)30 高さ(mm)70 質量(g)72
1箱
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の中間部、摺動箇所に。 付属品M3ボルト(1個) トラスコ品番354-0361 材質本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅 幅(mm)75 厚さ(mm)35 高さ(mm)90 質量(g)100
1箱
5,998 税込6,598
翌々日出荷

軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の両端部及び中間部固定用に。 付属品M3ボルト(1個) トラスコ品番354-0358 材質本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅 幅(mm)75 厚さ(mm)18 高さ(mm)90 質量(g)96
1箱
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の両端部及び中間部固定用に。 付属品M3ボルト(1個) トラスコ品番223-6306 材質ナイロン 幅(mm)73 厚さ(mm)17 高さ(mm)70 質量(g)68
1箱
5,998 税込6,598
14日以内出荷

回転式ロックで容易に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727(Sa/Sb)用のケーブル収納区分け用に。 トラスコ品番223-6329 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2.5 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
649 税込714
14日以内出荷

軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。 材質ポリプロピレン 幅(mm)22 高さ(mm)37.5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。 材質ポリプロピレン 幅(mm)36 高さ(mm)35.5 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の接続(延長)用に。 トラスコ品番354-0357 材質本体:ナイロン 質量(g)22 ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:24.25 最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:21 最小内径(Φmm)収納断面:53.5 最大外径(mm)66.5
1箱
4,998 税込5,498
翌々日出荷

PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPEシリーズ
エコ商品
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。 ピッチ(mm)45 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 最大フリースパン(m)1 最大移動ストローク(m)1.9 リンク数(/m)23 最大ケーブル・ホース外径(mm)20 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1リンク)ほか
329 税込362
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成30/0.08裸軟銅線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)60 導体抵抗(Ω/km)137以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100 定格電圧(V)300
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)多関節ロボットケーブル
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)高屈曲用 FAイーサネットケーブル
エコ商品
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベアに最適。 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.08 絶縁体外径(mm)0.9 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC700 ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
1巻(200m)
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)