廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)
アズワン品番65-2149-47
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケーブルストリッパー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。
ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
トラスコ品番446-7311
質量(g)120
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番116-0012
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)145
質量(g)61
適合電線4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)64
電源AC100V 50/60Hz
モーター(W)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600
速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141
質量(g)160
能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
トラスコ品番471-6345
材質グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)130
質量(g)47
適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル
アズワン品番64-0853-88
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
本体には寸法目盛りが表示してあります。
携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6
アズワン品番64-0852-93
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ケーブルの皮むきが簡単!早い!
丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。
●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。
●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。
材質本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール
質量(g)105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×33、台紙:214×70×38
使用範囲シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
コンジット線、配電線にも使用できます。
二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。
オープンスプリングとロック機構付き。
携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
トラスコ品番446-7370
材質グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)71
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要!
先端皮むき、中間皮むき どちらもOK
レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25
寸法(mm)150×48×23
質量(g)160
適合替刃ND-900P
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
本体には寸法目盛りが表示してあります。
携帯に便利なクリップ付です。
適合替刃(1組)
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
適合VVF割線用替刃(1枚入)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.3~5.5
トラスコ品番116-0015
材質ガラス繊維強化ポリアミド
寸法(mm)(ストリップ長)5~12
全長(mm)170
質量(g)107
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に
材質/仕上刃:高炭素鋼
挟んで回すだけで簡単に皮むき
衛星放送用ケーブルがOK!
S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき
3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適
全長(mm)108
質量(g)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165
呼び寸法(mm)150
質量(g)160
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)25
柄幅(mm)43
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0
切断能力(mm2)IV線22
皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。
全長(mm)105
質量(g)50
奥行(mm)37
適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V
アズワン品番64-8491-60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
皮むき・加工・取付けがこれ1本!
調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき
コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる
六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい
皮むきした外被が落ちない
替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド
質量(g)47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22
適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応
アズワン品番65-2046-34
1本
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C
全長(mm)127
質量(g)70
同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合S-5C-FB用
幅(mm)34
厚さ(mm)20
全長(mm)120
質量(g)122
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
ワイヤーカッター(外径2mm)付
WEICON NO.5
全長(mm)165
質量(g)105
使用範囲(mm)5-12
使用範囲(mm2)0.2-6.0
切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)24-16
アズワン品番65-0585-61
基本交換部品替刃(51100002)
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパーカッター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます
。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。
材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー
材質(刃)炭素工具鋼
適合範囲(mm)0.22~5.52
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
最新のメカニズムを採用したストリッパー。
シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。
極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。
ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。
4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式)
スムーズに操作できる構造。
軽量でコンパクトなデザイン。
握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。
ボディーはスチール製。
刃の材質はオイル焼き入
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。
電線を傷つけにくい構造です。
電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。
皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。
むき出し長さを設定するゲージ付です。
皮むき部はユニットで交換できます。
本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。
ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。
トラスコ品番207-3079
全長(mm)300
質量(g)197
能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG
適合電線(mm2)0.03~16
適合替刃206-1126-PK
適合電線範囲 AWG(#)34~6
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870
材質SK5/SUS420J2
質量(g)140
呼び寸法(mm)170
切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105
質量(g)73
適合ケーブルRG58、RG59、RG62
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適
仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)
全長(mm)180
質量(g)151
能力ストリッピング(AWG):24-10
材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断
材質スチール
全長(mm)158.8
質量(g)120
直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8
質量(g)99
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ