バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500
太さ(mm)10(ワイヤー先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)約214
質量(g)85
軸長(mm)100
材質(軸)S45C
材質(クリップ)PP+TPR
パイプ外径(Φmm)8
パイプ内径(Φmm)6
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)
付属品収納ケース
破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。
HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。
通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン
色青
使用温度範囲(℃)-60~+110
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870
材質スチール
全長(mm)1500
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム
質量(g)230
シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)
全高(mm)152.4
ベース寸法(mm)73×115
角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
取付穴径(mm)4.46
通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム
質量(g)210
シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)
全高(mm)152.4
角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°
ベース径(Φmm)76.2
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
取付穴径(mm)4.8
通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2
形状(ワイヤー)丸型
材質(本体)樹脂
寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10
破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。
380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。
ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。
ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m
色ブラック
材質(本体)PC、PE
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488
ドラム径(mm)380
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
全長(mm)175
切断能力(mm)Φ 5
アズワン品番64-9593-32
純正品番Y09898010
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
プラグ金メッキ
シールドアルミ2重シールド
ケーブル長(cm)約100
ケーブル径(Φmm)3.2
ケーブル種類スリムケーブル、L型
変換タイプオス-オス
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200
色ブラック
ケーブル径(Φmm)収納:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420
質量(kg)3
材質スチール、ABS樹脂
直径(Φmm)ドラム:350
ハンドル2段式伸縮ハンドル
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
強力マグネットをホルダー/ベース両方に内蔵し、ケーブルを通し取り付けることで簡単かつきれいにケーブルを整理することが可能です。 付属の5個のケーブルホルダーで5本のケーブルを固定可能です。
寸法(mm)80×39.8
極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
プラグ金メッキ
シールドアルミ2重シールド
ケーブル径(Φmm)3.2
ケーブル種類スリムケーブル
変換タイプオス-オス
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。
爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。
コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。
ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)-60~100
保護等級IP68 2bar/30min、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠IEC62444 Var.A
裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
用途ケ-ブルタイ入れとして。
色ブラック
表裏がくっつく面ファスナーです。
ガイド穴を通してより確実に結束可能です。
ネジ、釘用の固定穴付きです。
取り外して再利用が可能です。
ケーブルに取り付けておけます。
ケーブルをまとめて結束できます。
材質ナイロン
3サイズのケーブルタイの収納、持ち運びに。取り出し易く作業性が上がります。
3サイズ収納できる3段式ホルダー
取り出し易いポケット位置
装着は、ベルト通しとカラビナの2方法
仕様ふた付
ケーブルタイの収納ケースです。
3段式フタ付でフタをあけた状態でも使用できます。
携帯方法はカラビナもしくはベルト通しです。
用途ケーブルタイの収納と携帯。
材質ポリエステル
寸法(mm)約110×260×40
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)
色ブラック
径(Φmm)コネクタ/20
規格UL20276(線材)
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ
ケーブル外径(Φmm)6.7
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス/オス - メス
ケーブルタイの収納ケースです。
3段式フタ付でフタをあけた状態でも使用できます。
携帯方法はカラビナもしくはベルト通しです。
用途ケーブルタイの収納と携帯。
材質ポリエステル
寸法(mm)約110×350×40
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タップやルーターをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。大型のモデムも隠せる大型ハイタイプと合わせた2サイズ展開。内側が放熱しやすいオープン仕様。巾木カットされているので、壁に付けてすっきり隠す収納。内側には固定棚が1段あり、電源タップを収納可能。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。中棚両端にも配線孔があり、内部でコード通し可能。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。天板は固定式。内側も塗装あり(底面は無塗装)。巾木カット: 約2×9.5cm
用途ルーター、ケーブル収納に。 電源タップ 収納 モデム コードボックス テーブルタップ タップボックス コンセント収納 ケーブルタップ
材質天然木桐(ラッカー塗装)
寸法(横×縦)(cm)【スリット窓】40.5×5
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー
フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心!
樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い
取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100
ベルト通し幅(mm)70
ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK
種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に
材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地
仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付
質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)
適合ベルト幅(mm)45
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
中継器動作時の連結ケーブルです。
中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。
用途連結レピータ用接続ケーブル
トラスコ品番510-0534
適合機種IC-4188D
質量(g)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。
耐荷重(kg)約81.63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35
適合パドロック対応数:4
ケーブル長(m)1.8
材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)
アズワン品番65-1844-61
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ