1,336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様2心(白・黒) 定格容量20A600V(1.25mm2×2心)
1個
35,600 税込39,160
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

用途家庭用100Vのアース線として使用 黄/緑 定格電圧(V)600 許容電流(A)19 メーカーKHD サイズ(mm2)1.25
1巻(3m)ほか
598 税込658
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
定格300V 12A
1セット(50本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川電線KIV 1.25SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
定格300V 12A
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川電線HKIV 1.25SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)8
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)15
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)6 ブラック
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)2
1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 ブラック
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.25mm
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃ アズワン品番65-7382-26
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.25mm
Molex Mini-Fit 圧着 Terminal は、黄銅素材製で定格電圧 600 V、定格電流 13 A です。ハロゲンフリー リールタイプのパッケージ
仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃ アズワン品番65-7427-47
1個
899 税込989
7日以内出荷

品川電線SF VCTF 1.25X2C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数2 色(絶縁体)(1)黒/(2)白 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 1.25X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

品川電線SF VCT 1.25X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

品川電線SF VCT 1.25X3C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 1.25X3C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷