133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

品川電線SF VCT 2X3C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)600 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 2X3C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(10m)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.320(±0.01) 絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
1本
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
709 税込780
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.180(±0.008) 仕上外径(mm)【シース】9.8(±0.34) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16 絶縁体外径(mm)3.2(±0.16) サイズ(mm2)1.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500 素線数【導体】50 より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
1本
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 試験電圧2000V JIS規格JIS C3401 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)90
1巻(10m)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(100m)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(10m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)600
1巻
特価
519 税込571
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類電力ケーブル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
動作温度(℃)サーモスタット:5(±4ON)、10(±4OFF)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル
エコ商品
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰) 長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃) 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法 定格温度(℃)60以下 シース色クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様母線:VCT2C×2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(10m)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
1本(10m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1巻(10m)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)