417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。 (2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2) 便利な目盛付。 ケーブル仕上げ外径を測定。
仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記 材質プラスチック 寸法(mm)140×140×20 測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2 質量(g)68
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.3~5.5 トラスコ品番116-0015 材質ガラス繊維強化ポリアミド 寸法(mm)(ストリップ長)5~12 全長(mm)170 質量(g)107
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル5D-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)81 導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/1.4 導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧3000
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165 質量(g)350
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用 全長(mm)170 仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2 質量(g)160 切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.320(±0.01) 絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
1本
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)