ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)895
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5
適合一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)950
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様天面コードホール×6 、側面スリット×3
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)390
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×140×110(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×110×95(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)スタンド機能使用時の推奨端末:10以下
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)200
高さ(mm)120
材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
用途両掛タイプ
仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m
質量(kg)1.2
型番CB-T1000
アズワン品番64-2289-62
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質(本体)難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)約765
構成本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×140×115
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様天面コードホール×10 、側面スリット×3
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)735
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約425×170×150(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×130×80-130(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)スタンド機能使用時の推奨端末:15以下(フロント部)/10以下(その他)
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
材質PC-ABS
色ブラウン
仕様絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
サイズ400(W)×155(D)×145(H)mm
質量(g)約950
適合サイズ7個口タップまで収納可能
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。
用途タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
材質蓋:木製 ボックス:ABS
寸法(mm)304×123×116
質量(g)450
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス 。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン 。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質難燃性樹脂
本体質量(g)約532
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×140×115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×157×138
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
テレビ裏スペースに、ケーブルタップをほこりから守りながら、スマートに収納。 ボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防にもなります。蓋を片手で簡単に開閉できるので、ケーブルタップやケーブルの
出し入れ・お手入れ・電源スイッチのON/OFFが簡単にできます。熱に強く燃えにくい難燃グレード「UL94 V-0」素材を使用しています。デスクやテレビボードの上に置いてもスマートに収納できます。蓋の上で携帯電話などのデジタル機器も充電しやすいです。シンプルなデザインで、インテリア性を損ねることなく、散らかりがちなケーブルやケーブルタップ、充電器類を美しく収納できます。
質量(g)約980
耐荷重(kg)本体:約1.5、蓋:約0.25
付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ×1 スキマ用ワッシャー×2 スキマ用クッション×2
材質本体・蓋:PC-ABS、「UL94、V-0」グレード、緩衝材:シリコーン
対応取付可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ、7個口タップまで収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15.5×14.5
内寸(cm)約W39×D14.5×H13.5
材質塩ビ
厚さ(mm)1
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×150
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
タップやルーターをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。大型のモデムも隠せる大型ハイタイプと合わせた2サイズ展開。内側が放熱しやすいオープン仕様。巾木カットされているので、壁に付けてすっきり隠す収納。内側には固定棚が1段あり、電源タップを収納可能。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。中棚両端にも配線孔があり、内部でコード通し可能。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。天板は固定式。内側も塗装あり(底面は無塗装)。巾木カット: 約2×9.5cm
用途ルーター、ケーブル収納に。 電源タップ 収納 モデム コードボックス テーブルタップ タップボックス コンセント収納 ケーブルタップ
材質天然木桐(ラッカー塗装)
寸法(横×縦)(cm)【スリット窓】40.5×5
用途両掛タイプ
仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m
質量(kg)1.7
型番CB-T1400
アズワン品番64-2289-64
1台
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
用途両掛タイプ
仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1200mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置してください。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1.2(L)m
質量(kg)1.4
型番CB-T1200
アズワン品番64-2289-63
1台
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。
全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。
スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。
濃い木目、明るい木目、2色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)10
使用工具プラスドライバー、 手袋
組立人数1
組立時間30分
仕様●個口数:1個口
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)969
アズワン品番64-2271-22
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)822
アズワン品番64-2271-21
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
材質PC-ABS
色ホワイト
仕様絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
サイズ400(W)×155(D)×145(H)mm
質量(g)約950
適合サイズ7個口タップまで収納可能
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個
アズワン品番65-9286-53
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)563
アズワン品番64-2271-20
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。
全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。
スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目の3色を用意しました。
お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
色ホワイト(木目)
総耐荷重(kg)10
保証期間初期不良のみ
材質(本体)木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×270×820
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。
内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
ワイド500mmの幅広収納タイプです。
仕様個口数:1個口
付属品ケーブルフック2個
材質木(MDF)
使用工具プラスドライバー
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。ワイド400mm、高さ650mmの中型縦長収納タイプです。
仕様ノックダウン組立式
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)2
組立人数1
通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。
天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。
機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。
上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。
上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。
天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。
配線コントロールが行いやすくなっています。
下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
色(天板)木目
保証期間初期不良のみ
生産国中国
組立時間40分
色(フレーム)木目
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)10
組立人数1
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール
寸法(Φmm)5
寸法(m)30
ケーブル種類アウターケーブル
車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。
関連資料(0.17MB) (0.24MB)
取扱説明書(2.22MB)
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。
内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
仕様個口数:1個口
付属品ケーブルフック2個
材質木(MDF)
使用工具プラスドライバー
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ