51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐候性黒
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番828-1653 質量(g)680 取付穴径6.5Φmm 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 縦(mm)9.3(ウイング部) 横(mm)18.0(ウイング部) 使用場所屋内外 最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
1袋(15個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(本体)ゴム タイプ耐油性 適合板厚(mm)4以下
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm)19.6 テープ積水#535 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10袋)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
1箱(10個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

EC1640-S-GRY エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
ベージュ 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途 材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ) 使用周囲温度(℃)-25~+100 材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB) 材質(ブッシュ)EPDM ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
1袋(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ
エコ商品
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
エコ商品
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途大容量CVTケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム 黒(RAL9005) 使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160) 取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
1個(1個)
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
7,890 税込8,679
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm)6.6 縦(mm)24.9 横(mm)24.9 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(シール)ポリプロピレン 適合板厚(mm)8以下 材質(キャップ)ナイロン66 使用周囲温度(℃)-25~+80 材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ) ニップルナイロン66
1袋(20個)
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)