16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類耐侯品 特性耐候
1パック(30本)ほか
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋外用途のあらゆるケーブル結束に。振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
1袋
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)80 使用温度範囲(℃)-40~105℃ 最小結束径(Φmm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
材質チューブ:PE、工具:PP 最大結束内径(Φmm)17
1個
809 税込890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケーブルクランプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルクランプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ 材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) ブラック 耐熱温度(℃)50
1セット(6個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)電線保護アクセサリ ヘラゲインTI
ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。
トラスコ品番592-6546 最大結束径(Φmm)14 最小結束径(Φmm)13
1巻
61,980 税込68,178
翌日出荷