商品豆知識
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。
当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。
塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。
太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に
種類耐候性
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に
材質66ナイロン
色青
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色青
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~65
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
材質ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.2
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)1117.2
使用場所屋内用
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)9.5
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5.3
寸法L5(mm)3.7
UL規格UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質ナイロン66
長さ(mm)200
最大結束径(Φmm)51
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-5~85
内径(Φmm)4.9
下穴径(Φmm)4.9
引張強度(N)220
最小結束径(Φmm)3
設置場所屋内用
材質ナイロン66
高さ(mm)6.1
質量(g)57
下穴径(Φmm)3.8
適合結束タイ(mm)~5
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-25~60
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
トラスコ品番450-5981
材質ナイロン66
長さ(mm)250
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.3
色白
最大結束径(Φmm)80
引張強度(N)78.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥809
税込¥890
当日出荷
結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。
材質ナイロン66
幅(mm)9
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)264.6
使用場所屋内用
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
幅(mm)9.0
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
引張強度(N)784.0
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
色白
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン
寸法(mm)2.5×120
色ブラック
入数80本
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
材質ナイロン66
質量(g)121
下穴径(Φmm)5
適合結束タイ(mm)~9
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
色OD
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
UL規格94V-2(難燃性)
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質ナイロン(UL94・V2グレード)
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
規格UL94V2適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。
用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。
トラスコ品番129-2227
材質ナイロン66
長さ(mm)203
幅(mm)3.6
色白
最大結束径(Φmm)52
引張強度(N)176
1袋(100本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)215.6
使用場所屋内用
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-25~60
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
色青
材質ナイロン66
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1.6
引張強度(N)280
最小結束径(Φmm)10
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
材質ナイロン66
色白
関連キーワード
1
2
3
4
次へ