商品豆知識
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質ナイロン66
長さ(mm)200
最大結束径(Φmm)51
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-5~85
内径(Φmm)4.9
下穴径(Φmm)4.9
引張強度(N)220
最小結束径(Φmm)3
設置場所屋内用
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色緑、黄、赤、青
材質ナイロン66
長さ(mm)140~200
最大結束径(Φmm)36、51
仕様屋内用、REACH、RoHS対応
トラスコ品番835-6409
幅(mm)3.5、4.5
質量(g)950
使用温度範囲(℃)-15~85
引張強度(N)200、280
2018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色白、黒
材質ナイロン66
仕様屋内用、REACH、RoHS対応
幅(mm)2.5~4.5
使用温度範囲(℃)-15~85
引張強度(N)110~280
2018年トラスコ掲載ページ3 0914
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に
長さ(mm)165
最大結束径(Φmm)32
仕様屋内用
材質ナイロン66
幅(mm)7
厚さ(mm)1.5
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-5~85
ねじ穴M7×1.5mm
引張強度(N)400
最小結束径(Φmm)16
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
トラスコ品番767-0443
材質ナイロン66
長さ(mm)200
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.37
色青
使用温度範囲(℃)-15~85
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)280
最小結束径(Φmm)3
使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
色黒
タイプUL認証高耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)
色白
使用温度範囲(℃)-5~85
特性難燃
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色黒
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94規格 V-2相当
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。
トラスコ品番134-6726
材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)
長さ(mm)100000
幅(mm)8.4
厚さ(mm)1.6
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)890
1巻
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に
仕様屋内用
材質ポリエチレン(PE)
色赤
使用温度範囲(℃)-5~85
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110
結束径(Φmm)最小1.5~最大22
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)9.3
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.1
寸法W(mm)20.6
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃、耐紫外線
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質耐候性アセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
仕様ハロゲン:フリー
材質ポリアミド 66(PA 66)
幅(mm)7.5
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL 94 V-2
引張強度(N)220
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)12.7
色黒
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
難燃性UL94V-HB
引張強度N(kgf)1110(113)
RoHS指令(10物質対応)対応
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)
特性難燃
関連キーワード
1
2
次へ