ケーブルドラム用ジャッキ
仕様ドラム押さえローラ付
寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)540×300
伸縮範囲(mm)487~688
1セット(2台)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵
エスコ品番EA632HB-2
材質スチール製
高さ(mm)450~650
寸法H(mm)450
シャフト径(Φmm)40
寸法A(mm)1300
寸法F(mm)40
寸法D(mm)322
寸法E(mm)100
寸法C(mm)100
構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
寸法I(mm)650
寸法J(mm)500
揚力/揚程2t/200mm
寸法B(Φmm)39.5
台座寸法(mm)500(L)×100(W)
シャフト長さ(mm)1300
寸法G(Φmm)40.4
総質量(kg)36
1個
¥144,600
税込¥159,060
当日出荷
ケーブルドラム用ジャッキ。3tまでOK!
仕様ドラム押さえローラ付
寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)800×430
伸縮範囲(mm)652~1018
1セット(2台)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ケーブルジャッキ用シャフト
長さ(mm)1500
シャフト径(Φmm)50.8
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ドラム径(mm)適合:550~1050
トラスコ品番850-2177
質量(kg)14
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
トラスコ品番818-3868
質量(kg)1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)800~110
シャフト径(Φmm)70
揚程(mm)300
揚力(kN)49
台座寸法(mm)W160×L800
シャフト長さ(mm)1800
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
色ドラム外側:グレイ
トラスコ品番818-3871
質量(kg)56.8
耐荷重(kg)1000
適合外径(Φmm)ドラム400~1200
適合幅(mm)ドラム300~750
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)42.7
高さ(mm)250
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2
直径(Φmm)665
高さ(mm)240
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー
仕様ISK-SD800(10150)
トラスコ品番859-0700
セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ
幅(mm)750
質量(kg)28.5
高さ(mm)170
奥行(mm)770
適合幅(mm)(ドラム)250~550
最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)
ドラム外径(mm)400~800mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。
サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
色オレンジ
仕様収納可能電線
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0
仕様5段調整
質量(kg)2.2
最高位(mm)410
最低位(mm)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジャッキ不要のケーブルドラム回転台です。
寸法(mm)1000×1400×153(H)
質量(kg)26.8
1個
¥304,900
税込¥335,390
翌日出荷
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。
トラスコ品番539-0626
材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール
幅(mm)1000
高さ(mm)642
奥行(mm)1300
耐荷重(kg)200
ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。
ローラー間隔を調整可能です。
ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
材質(本体)亜鉛メッキ銅
質量(g)5800
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110
アズワン品番64-0910-39
ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電線やケーブル線の巻き取りに使用するドラム専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
寸法(mm)調整伸:200
関連キーワード