46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
1箱(10個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


HT45-W3W4 FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12 ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで 材質ポリプロピレン
1箱(10個)
629 税込692
当日出荷


木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合(丸鋼)Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)22
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
1箱(20個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
1箱(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。 適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下) 表面処理ダクロタイズド塗装 適合フランジ厚(mm)5~12 アズワン品番64-1092-86
1セット(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(10個)
3,098 税込3,408
当日出荷

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C) 適合フランジ厚(mm)1.6~4
1セット(20個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
1箱(20個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)
適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで 適合(吊りボルト)W3/8 材質ポリプロピレン アズワン品番64-1093-47
1セット(10個)
1,188 税込1,307
翌日出荷

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン グレー
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)
適合(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10 表面処理電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8W1/2 アズワン品番64-1094-18
1箱(10個)
1,588 税込1,747
当日出荷

器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
679 税込747
3日以内出荷

W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工FVラック(Tバー用)
表面処理ダクロタイズド塗装 適合板厚(mm)Tバー:2まで 適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
1袋(5個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(5個)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8 アズワン品番64-1094-26
1箱(20個)
949 税込1,044
当日出荷

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 適合板厚(mm)21以上
1箱(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷