材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
公称断面積(mm2)(適応吊線)22~55
寸法A(mm)16
架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます
亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材
ケーブルを傷つけにくい受具
材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)
色受具:灰色(マンセル5B3/2)
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
表面処理ダクロタイズド塗装
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
サイズ65
寸法L(mm)145
寸法H(mm)93
寸法A(mm)15
寸法D(mm)65
寸法d(Φmm)4
適合ケーブル外径(Φmm)52
公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009
質量(g)80
適合ワイヤ径(Φmm)4~12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
架空ケーブルの吊架にご使用いただけます
鋼線のコシが強く押し込みやすい
高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い
着脱可能なリング付きコネクタ
寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
長さ(mm)15
色黒
被覆材高密度ポリエチレン樹脂
材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品
材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂
全長(mm)750
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
関連キーワード