材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
公称断面積(mm2)(適応吊線)22~55
寸法A(mm)16
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合径(Φmm)10~35
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます
亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材
ケーブルを傷つけにくい受具
材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)
色受具:灰色(マンセル5B3/2)
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
許容静荷重(N[kgf])20(2)
仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。
単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。
直接、壁面への固定もできます。
被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付
許容静荷重(N[kgf])78(8)
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合(丸鋼)Φ9、Φ12
表面処理電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8W1/2
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
アズワン品番65-9317-29
1組(5個)
¥765
税込¥842
翌日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
アズワン品番65-9317-28
1組(5個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(10個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009
質量(g)80
適合ワイヤ径(Φmm)4~12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-27
1箱(5個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-22
1箱(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-26
1箱(5個)
¥370
税込¥407
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-21
1箱(5個)
¥665
税込¥732
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-24
1箱(5個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8
許容静荷重(N[kgf])49(5)
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行える
ダイクロダイズド防錆処理、ビニールコーティング被膜仕上げ
質量(g)36
適合吊りボルトW3/8
仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。
単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。
直接、壁面への固定もできます。
被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付
許容静荷重(N[kgf])78(8)
二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
適合(ボルト)W3/8、M10
許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
アズワン品番64-1094-26
1箱(20個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
横引き配管と立上り配管の支持ができます。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質ポリアセタール
適合吊りボルトW3/8
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで
適合(吊りボルト)W3/8
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-1093-47
1セット(10個)
¥1,188
税込¥1,307
翌日出荷
器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
W3/8とW1/2に兼用できます。
ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。
吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。
PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。
樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ