スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)
特性柔軟
仕様スナップボタン
長さL(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー
特性柔軟
仕様面ファスナー
長さL(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.9
色黒
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.35
使用温度範囲(℃)-20~100
ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質PVC
色グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)-15~+85
シート厚さ(mm)0.35
特性静電気防止
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
車材燃試13-46K認可
色グレー・黒(リバーシブル)
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)
定尺(m)25
シート厚さ(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
色黒/灰
材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
金属探知機対応で、繰り返し使用できるタイプです。
袋の口を閉じたり、ケーブル・ラックなどを纏めるにも最適な商品です。
絞り袋と併用して、内容物の絞り出し等にもご使用いただけます。
材質ポリアミド(金属含む)
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)1.35
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-20~100
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
後付ハーネスとして使用可能。
数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製
長さ(m)50
色グレー
仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)
特性難燃性
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。
従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ
色黒
使用温度範囲(℃)-20~85
規格UL94HB相当品
特性屈曲性
関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。
材質ナイロン
幅(mm)100
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
表裏がくっつく面ファスナーです。
ガイド穴を通してより確実に結束可能です。
ネジ、釘用の固定穴付きです。
取り外して再利用が可能です。
ケーブルに取り付けておけます。
ケーブルをまとめて結束できます。
材質ナイロン
セット内容:ケーブルスリーブ(24インチ × 4インチ)×2。コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。 ネオプレン素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 最大15本のコードを収納可能です。ジッパー式で、コードの追加や取り外しが簡単です。1インチ=2.54センチ
用途コードやケーブル、電線の整理整頓に
材質ネオプレン
サイズ(inch)24×4
入数2
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。
5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。
繰り返し使える、面ファスナータイプです。
柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。
ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。
放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。
接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。
作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
幅(mm)約15
色ブラック
長さ(m)約1m
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。 ネオプレン素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 最大15本のコードを収納可能です。縫い付けおよび接着されたフック&ループにより、スリーブを完璧な長さにカットすることができます。1インチ=2.54センチ
用途コードやケーブル、電線の整理整頓に
材質ネオプレン
サイズ(inch)48×4.5
入数1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-10~70
面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア
快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット
仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA
表面処理黒色
締付範囲(Φmm)(最小)10
RoHS指令(10物質対応)対応
カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。
15インチ・15.4インチ・15.4インチワイド・15.6インチワイド・16インチ・16インチワイド・16.4インチワイドサイズに対応しています。
パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。
ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。
インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。
小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。
PCの衝撃を保護するクッション素材使用。
開閉がスムーズなダブルファスナー採用。
ノートPCを収納したまま操作可能。
フロントポケット付。
特性衝撃吸収
仕様(持ち運びタイプ)手提げ
材質ポリエステル
色ブラック
素材生地(ポリエステル)
ポケットファスナー付×1(前面)
気室数1気室
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ブロードポリエステル75%、綿25%
機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える快適ウェア。
混率(%)ポリエステル100
仕様ブランドネーム入りジッパータブ、脇メッシュ、高品質ゴムで袖からの風の流出を防ぐ、出し入れ簡単両脇ポケット、襟元に風の流出を防ぐ裾ゴム、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
生地性能特殊加工、風邪漏れ防止
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)38
長さ(m)6.1
入数1
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
材質ポリエステル(防水)
特性軽量、クッション、防水、撥水
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)19
長さ(m)3.7
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
スタイル、機能にこだわった快適ウェア。
混率(%)ポリエステル100
仕様襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン
生地性能裏チタンコーティング(風もれ防止)
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。
色黒
タイプファスナー:両面タイプ
大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き)
A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。
内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る
取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。
小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる
仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。
オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。
サイズA4
付属品仕切板2枚付き
寸法(mm)315×250×135
質量(g)545(パッケージ含む)
パッケージサイズ(mm)315×250×135
内寸(mm)約300×105×210
主要材質ポリエステル・PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質ポリ塩化ビニール
色ブラック
アズワン品番64-6797-21
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ