高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-
種類ケーブルベヤ本体
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)67
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)1.60
高さ外寸(mm)64
高さ内寸(mm)48.5
幅外寸(mm)95
幅内寸(mm)75
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)35
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)45
形式TKP45H25
高さ内寸(mm)25
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)68
形式TKP68H46
高さ内寸(mm)46
最大移動ストローク(mm)4.8
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)58
形式TKP58H39
高さ内寸(mm)39
最大移動ストローク(mm)4.3
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
高さ内寸(mm)32
内幅(mm)16
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)62.5
形式TKP62H34
高さ内寸(mm)34
最大移動ストローク(mm)4.4
関連キーワード