7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
309 税込340
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 高さ内寸(mm)25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 高さ内寸(mm)46 最大移動ストローク(mm)4.8
1リンク
969 税込1,066
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 高さ内寸(mm)39 最大移動ストローク(mm)4.3
1リンク
719 税込791
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ外周:片側開閉/内周:取外し 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)62.5 形式TKP62H34 高さ内寸(mm)34 最大移動ストローク(mm)4.4
1リンク
1,098 税込1,208
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)