外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.03
幅外寸(mm)8.7
幅内寸(mm)5
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.24
幅外寸(mm)24.2
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)13
形式TKP13H10
高さ内寸(mm)10
取扱説明書(0.3MB)
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)25
形式TKP25H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ開閉タイプ
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H14
使用温度範囲(℃)-40~80
質量(kg/m)0.3
高さ内寸(mm)14
最大外径(mm)ケーブル/ホース:12
最大速度(m/min)移動:300
最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0
最大フリースパン(m)0.91
最大移動ストローク(m)1.8
関連キーワード