簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)13
形式TKP13H10
高さ内寸(mm)10
取扱説明書(0.3MB)
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)25
形式TKP25H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H15
高さ内寸(mm)15
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ開閉タイプ
種類ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)18
形式TKP18H14
使用温度範囲(℃)-40~80
質量(kg/m)0.3
高さ内寸(mm)14
最大外径(mm)ケーブル/ホース:12
最大速度(m/min)移動:300
最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0
最大フリースパン(m)0.91
最大移動ストローク(m)1.8
関連キーワード