高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-
種類ケーブルベヤ本体
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-
種類仕切板
最大ケーブル・ホース外径(mm)-
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)-
最大移動ストローク(mm)-
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-
種類フレーム
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード