屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
材質軟鋼線材
高さ(mm)150
長さ(m)3
表面処理無電解ニッケルめっき
ラックへのホコリ侵入防止、ケーブルの目隠し等に使用します。
材質スチール製
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。
材質ポリエチレン
色(マンセル値)5Y7/1
材質スチール
付属品金具×2
材質スチール
色ブラック
表面処理N1.0粉体塗装
長さ(m)3
材質スチール、メッシュ、布
付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163
アズワン品番64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ミラメッシュの子筋に取り付け、ケーブル延線時の引っ張り負荷を少なくする、ローラーです。
材質プラスチック製
1セット(12個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。
最高200mm迄高さ調整が可能です。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
材質スチール・ナイロンメッシュ
付属品金具×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×159×117
アズワン品番64-0897-72
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長さ(m)3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール
総耐荷重(kg)5
分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。
音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。
マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。
前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。
天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。
天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。
オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。
本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。
設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ
組立時間60分
色(マンセル値)N1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6
鍵シリンダー錠シリンダー錠
総耐荷重(kg)300
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数3
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。
パンチング材開口率は51%です。
通常のパネルより放熱性がアップします。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。
前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
側面パネル、背面パネルはワンタッチで取り付け取り外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
間口(mm)600
耐荷重(kg)500
長さ(m)3
配管の支持もできます。
用途メッシュラック用エンドキャップ
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
用途メッシュラック用セパレーター
1個
¥4,598
税込¥5,058
16日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
トレイどうしが離れているときに最適です。
用途メッシュラック用継ぎ金具
1個
¥1,898
税込¥2,088
16日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊り金具
1個
¥999
税込¥1,099
16日以内出荷
カバーの仮止めができ、取り付けが容易です。
カバーの幅を問わず全タイプのメッシュトレイに使用できます。
小型軽量。美観にも優れています。
1個
¥419
税込¥461
16日以内出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。
L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。
高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル)
セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個
材質スチール製
寸法L(mm)730
ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。
様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。
SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。
適合アンカーボルトW3/8(M10)
材質スチール製
取付ピッチ1,000mm以下
ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)
適合アンカーボルトW3/8(M10)
材質スチール製
取付ピッチ1,500mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ミラメッシュを吊りボルトに取り付ける金具です。
適合吊りボルト(W3/
材質スチール製
取付ピッチ1,000mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。
異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合異形筋用(異形筋と子筋)
材質スチール製
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。
異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合親筋用(親筋と子筋)
材質スチール製
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。
適合ミラメッシュ用セパレーター
材質スチール製
ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。
適合ミラメッシュ用セパレーター
材質スチール製
関連キーワード
1
2
次へ