用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。
水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による)
耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。
既設設備の改修施工でもご利用頂けます。
専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。
ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。
ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。
W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス
穴径(Φmm)13.5×2
適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
トラフのカバー止めボルトと支持材への取り付け位置が一致した場合でも、振れ止め金具と組み合わせて使用することでトラフの固定ができます。
1個
¥699
税込¥769
16日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
片側で1コです。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1
適合ボルト径M10、M12
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])735(75)
1個
¥639
税込¥703
16日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
15日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装
適合フランジ厚(mm)4~6
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
SRS8、SRS13、QRS8、QRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)4~6
1個
¥459
税込¥505
16日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
トラフの接続部と支持材への取り付け位置が一致した場合でもトラフの固定ができます。
1個
¥829
税込¥912
16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
支持材のアングルから金具の位置をずらして親桁を固定する振れ止め金具です。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
関連キーワード
1
2
3
4
次へ