ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。
L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
色白
材質軟質塩化ビニル
適合(ラック)SR、QR
長さ(m)1
1セット(5本)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
長さ(m)3
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
厚さ(mm)親桁:2、子桁:2
質量(kg)単品:31
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。
ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。
メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。
現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。
用途ケーブルラックQR型の切断
トラスコ品番244-2086
適合本体EV-200、EV250DL
幅(mm)200
材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装
質量(kg)6.7
高さ(mm)257
タイプケーブルラックカッター
奥行(mm)70
能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
長さ(m)3
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18
全長(mm)645
質量(kg)6.5
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥3,798
税込¥4,178
15日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。
表面処理塗装
1セット
¥6,698
税込¥7,368
15日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
厚さ(mm)親桁:2、子桁:2
質量(kg)単品:34
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
長さ(mm)1650
幅(mm)1200
質量(kg)18.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
長さ(mm)1650
幅(mm)1200
質量(kg)22.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
質量(kg)単品:2.05
1個
¥4,498
税込¥4,948
16日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
ミニラックの立上り部分をSR、QRラックの子桁と平行に接続する金具です。
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
色(マンセル値)5Y7/1
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理塗装
1セット
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。
材質軟質塩化ビニル
関連キーワード
1
2
3
次へ