210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H) 質量(kg)1.8 ローラー(W×Φmm)110×40 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-03
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
27,900 税込30,690
欠品中


通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267 ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

高い安定性の延線ローラー。 E-6101、E-6102は保管時、積み重ねができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200 種別コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155 質量(kg)1.4 材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H) 質量(kg)1.9 ローラー(W×Φmm)110×40 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-02 適合ケーブル(Φmm)85以下
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
39,700 税込43,670
翌日出荷

ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
材質(本体)亜鉛メッキ銅 質量(g)5800 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110 アズワン品番64-0910-39 ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H) 質量(kg)4.3 ローラー(W×Φmm)200×65 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-01 適合ケーブル(Φmm)100以下
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,300 税込70,730
8日以内出荷



IKURATOOLS(育良精機)スーパー延線ローラー2
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番805-2626 幅(mm)377 質量(kg)2.4 高さ(mm)220 奥行(mm)115 安全最大荷重(kN)0.78
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルドラムローラー
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177 適合幅(mm)ドラム:150~600 適合径(Φmm)ドラム:400~1150 積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷


ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

マーベル4面金車
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能 材質スチール・ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57 最大径(Φmm)通貨物:50 アズワン品番65-2056-64 安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マーベル吊り金車
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール、樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール・ステンレス 質量(kg)1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55 最大径(Φmm)通貨物:40 適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40まで アズワン品番64-8614-61 安全最大荷重(kN)0.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)四面ローラー
ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能
材質鉄・アルミ・ナイロン 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)222×70×293 耐荷重(kN)1.96(200kgf) 関連資料(0.42MB) 取扱説明書(0.22MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×298 ローラー(W×Φmm)60×60 適合ケーブル外径(Φmm)60 アズワン品番64-7903-99 安全最大荷重(kN)1.96
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226 アズワン品番65-2159-38 適合ケーブル(Φmm)85 安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

付属品取扱説明書、フットスイッチ 質量(kg)13(ベース付) 出力(W)500 電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5 巻取速度(m/min)5.5~9.5 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)0.85 寸法A(mm)136 寸法D(mm)85 寸法B(mm)53 寸法C(mm)226 安全荷重(kg)1.17 最大通過物径(Φmm)85
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラー
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分 全長(mm)855 質量(kg)37 電圧(V)AC100 消費電力(W)400
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン 適合ケーブル(Φmm)50.8~63.5
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298 アズワン品番65-2159-39 適合ケーブル(Φmm)100 安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

仕様ケーブルの振りに合わせて動くので、ケーブルの引出し作業が無人でも安心・確実に行えます。 寸法(mm)300×541×334(H) 質量(kg)8.5
1個
90,600 税込99,660
翌日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラー
引張力7.8kN(800kgf)
仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分 全長(mm)1030 質量(kg)23 電圧(V)AC100 消費電力(W)200
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番805-2625 幅(mm)65 質量(kg)0.2 高さ(mm)170 奥行(mm)150
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷