塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。
仕様エアゾール
成分ジメチルシリコーンオイル
材質スチール
容量(mL)420
ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー
材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
なめらかな入線
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます
界面活性剤系
用途入線用潤滑剤
サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。
仕様スプレータイプ
成分シリコーンオイル
寸法(mm)210×76×65
容量(mL)420
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
1本(600mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水
質量(g)700
容量(L)0.7
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235
スポンジ長さ(mm)195
スプレー式で作業が簡単です。
水溶性なので拭き取りが簡単です。
乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。
ケーブルや管路の化学的影響を与えません。
通線後の後処理も不要です。
高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。
トラスコ品番385-7921
色グリップ/赤
容量(L)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性
材質水溶性ポリマー
使用温度(℃)10~80
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。
形状液状(油性系)
内容量(mL)420
引火点(℃)315
流動点-50℃
密度0.97(25℃)
動粘度(mm2/s)1000(25℃)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ドライタイプ。・速乾でサラサラしてベタつかない!。塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に
質量(g)370
タイプドライタイプ
本体寸法(mm)65×75×210
関連資料(1.85MB) (0.26MB)
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ケーブルと電線管の摩擦を軽減し、なめらかな入線!。電線管の防錆、電線被覆の保護に役立つ。高濃度シリコーンオイル使用。無溶剤タイプで、変色など素材を傷めにくい。サラサラでべたつかない感触で、よく滑る
1個
¥1,690
税込¥1,859
3日以内出荷
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
材質主成分:シリコン、界面活性剤
容量(mL)220
質量(g)227
寸法L(mm)53
寸法H(mm)178
寸法W(mm)53
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。
形状液状(水系)
1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。
仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97
形状液状(油性系)
容量(mL)420
引火点(℃)315
流動点-50℃
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。
形状液状(水系)
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。
発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。
グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。
CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。
ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。
入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。
取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン
対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード