ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)
材質ABS
色ミルキーホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)
材質ABS
用途電話線プレート
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付)
材質ABS製
色ミルキーホワイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)
材質ABS
材質ABS樹脂
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様
種類2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)56
タイプ露出・埋込両用
材質ABS樹脂
仕様標準穴
材質ABS樹脂
適合機種WTC7101W
色ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途大穴電話線プレート
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型
材質ABS樹脂
主材質ABS樹脂
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(長さL×幅W)(mm)320×110
取付押し込み、ルーター径 R5、取付寸法:102×312mm
仕上シルバーアルマイト
材質アルミ二ウム
仕様2 個、長方形、ストレートマグネット式フタと取り出し口 2 面、黒ブラシシール付
色シルバー
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)16
タイプ片側はめ込みタイプ PAT
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質ABS
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
デニム素材にバイオ洗い加工+ブラスト加工を施し、ソフトなタッチに仕上げ、見た目もカジュアル感の高い仕上がりの空調ウェアです。ライトユーザーから建築に携わるハードユーザーまで幅広く対応できるウエアです。ボタン・ステッチ・ファスナーにもこだわりの部材を搭載した、見た目にも格好良いモデルです。背中は首元まで風が流れるタック付きで、高所作業でのハーネスにも対応できるようにランヤード取り出し口を標準装備しました。左右ポケット内にはケーブルホール付きでバッテリ収納でき、マジック付ポケットでバッテリー落下を防止します。綿100%のソフトな仕上がりで着心地も抜群で耐久性もあります。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中対策・猛暑対策。
穴径(mm)直径90(ファン用)
材質綿100%(6ozムラ糸デニム)
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)83.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5
アズワン品番64-0847-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部)
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
鍵1種類※キャスター取付けて出荷
アジャスターなし
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
壁やボックス、装置などから電線を引き出す際に、電線取り出し口に取り付けて電線を締め付けることによって、電線を固定することができるケーブルグランドです。
電線を止めねじで固定するグリップを採用したことにより、しっかりとした固定が可能です。取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことで省スペース化を実現しました。
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
色黒
材質ナイロン
規格RoHS対応
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!。帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容。・空調ベスト26864×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型)
接続ねじG3/8B
取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性圧力レンジの1.5倍
使用環境温度(℃)-20~60
精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)
測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)
スイッチマイクロスイッチ
材質(ケース)ADC12/黒色
構造防滴形(IP43相当)
質量(kg)約1
フルハーネス対応ファイル。安全性と快適さを両立させた多機能タイプ。
6L、8Lはロングケーブルがおすすめです。
混率(%)綿100
仕様肩パッド、脇メッシュ、2丁掛け対応ファイルフック掛け、引っ張るだけで外れるファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、出し入れ簡単脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、襟元ソフトワイヤー
生地性能高密度綿素材(風漏れ防止)
冷感素材で涼しさがさらにアップ
混率(%)ポリエステル100
仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、ファスナーカバー、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット
生地性能冷感
混率(%)ポリエステル100
仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、風抜け調整袖口Wボタン、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット
生地性能冷感
アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103
梱包内容エンドキャップ1個
2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195
梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192
梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
幅(mm)1400
材質/仕上●門型脚:アルミ押出材塗装仕上 ●配線取出し口:ABS樹脂 ●電源タップ受け、ケーブルトレイ標準装備
質量(kg)30.7
高さ(mm)720
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
材質(脚)スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
次へ