商品豆知識
ケーブルIV線
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
フェラーリ・公式ライセンス品 アップルMFI認証 同期&充電Lightningケーブルです
用途Lightningケーブル
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB(オス)- Lightningコネクター(オス)
メーカーフェラーリ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用
メーカー汎用
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用
メーカー汎用
外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
用途映像機器の相互接続に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用
用途AV機器の相互接続に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。
出力5.0V/1A
対応機種各種スマートフォン
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
長さ(mm)1000
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを使用してください
長さ(mm)300
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
長さ(mm)1000
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
長さ(mm)1000
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)100
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22
規格カテゴリー6A対応
ポート数2
対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタRJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプLAN-LAN
再生紙使用マーク適合
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30
規格カテゴリー6A対応
ポート数1
対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタRJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプLAN-LAN
再生紙使用マーク適合
RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用
再生紙使用マーク適合
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理
種類関連商品
全長(m)10
色黒
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ