ベルト形2GT
ベルト幅(mm)6
ピッチ(mm)2
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)1.38
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.254
種類GTベルト
ベルト呼び幅6
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GT
ベルト幅(mm)6
ピッチ(mm)3
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)2.4
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.381
種類GTベルト
ベルト呼び幅6
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形D3GT
ベルト幅(mm)6
ピッチ(mm)3
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)3.04
タイプツインパワー
寸法PLD(mm)0.381
種類GTベルト
ベルト呼び幅6
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形D3M
ピッチ(mm)3
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)3.1
タイプツインパワー
寸法PLD(mm)0.381
種類HTDベルト
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形3M
歯数106
ピッチ(mm)3
ベルトピッチ周長(mm)318.0
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)2.4
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.381
種類HTDベルト
関連キーワード