354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。 付属品各スタートアップマニュアル/NSX7000本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本 ブラック 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
77,980 税込85,778
13日以内出荷

「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 入力電源10~30 VDC 動作温度範囲(℃)0~50 容量(GB)4 設置方法スタンド、壁、VESA OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語) SSDオンボード 32GB eMMC 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u I/Oタイプ1×HDMI
1台
93,980 税込103,378
63日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ArmadilloIOTゲートウェイ
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ、無線アンテナ等)が付いております。
質量(g)900 使用CPUArm Cortex-A7(996MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(4.22MB) 入力電源(V)DC8-26.4 動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。 仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網 ブラック 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) 保証期間5年 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。 仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) ブラック 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

KVM over IP オムニバス・ゲートウェイは、サーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。
1個
1,129,000 税込1,241,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。デジタル入力8点/出力8点。アナログ入力4点。ピン端子電源入力。シリアル2ポート搭載(RS232C×1、RS485×1)
用途設備のIoT化 規格OPC UA、MQTT、10/100/1000BASE-T、RS-232C/485 関連資料(10.81MB)
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。国内マルチキャリア対応(NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、ソラコム 等)。LTE対応(3G不可)。デュアルアンテナ。シリアル1ポート搭載(RS232C)
用途設備のIoT化 規格OPC UA、MQTT、LTE(3G不可)、10/100/1000BASE-T、RS-232C 関連資料(10.81MB)
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格) ポート数1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能USBデバイス 消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時) 送信出力13dBm(無線部) 使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz)863~870 アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ) 保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48 保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと) 通信方式RS-485 メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ) 使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)7以下 相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V 使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH 確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差) 通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ 温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合) 同期方式調歩同期式 耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 電圧許容範囲定格電源電圧の85~110% 保存湿度(%)相対湿度 25~85 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps 最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台 伝送距離(m)最大500 トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子 イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms 周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合) 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 イベント入力(最小入力時間)5ms イベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下 イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩ サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時) ストップビット長1、2ビット データビット長7、8ビット トランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下 ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み) 確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差) 時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき) 垂直パリティ偶数、奇数、なし 時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
1個
27,980 税込30,778
欠品中


920MHz帯特定小電力無線局親機を実装しています。920MHz帯の特定小電力無線局は、RS-485透過タイプでModbus-RTUプロトコルの通信が可能です。920MHz帯の特定小電力無線通信のModbus-RTU(RS-485)とEthernetのModbus/TCP(Ethernet)のプロトコルを変換します。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。
仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更 適合電線(mm2)0.2~2.5、剥離長 10mm ランプ通信状態表示:Link、Link100 ケーブル伝送:10BASE-T(STPケーブル カテゴリ5)、100BASE-TX(STPケーブル カテゴリ5e) 保守管理miniUSB typeB メスコネクタ 伝送方法10BASE-T/100BASE-TX 通信規格IEEE 802.3u 供給電源コネクタ形スプリング式端子台(T字型分岐プラグ) 無線通信方式SMA型同軸コネクタ 伝送速度10/100Mbps(Auto Negotiation機能付) イーサネット対応RJ-45モジュラジャック 最大セグメント長(m)100
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ArmadilloIOTゲートウェイ
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、USBケーブル)が付いております。
質量(g)800 使用CPUArm Cortex-A53(1.6GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(2.68MB) 入力電源(V)DC12 動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。省スペース。広温度範囲(-20~60℃)。シリアル1ポート搭載(RS232C)
用途設備のIoT化 規格OPC UA、MQTT、RS232C、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、cCSAus 温度範囲(℃)-20~60 関連資料(10.81MB)
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

ゲートウェイとしてBluetoothのみ搭載のフィンガーボットや温湿度計などのスマート製品を。インターネットに接続させて、外出先からスマホでコントロール。いつでもスマホで確認/操作、アプリ1つで家電を一括管理。
質量(g)35 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×15×60
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。国内マルチキャリア対応(NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、ソラコム 等)。LTE対応(3G不可)。デジタル入力24点/出力8点。アナログ入力8点。シリアル2ポート搭載(RS232C×1、RS485×1)
用途設備のIoT化 規格OPC UA、MQTT、10/100/1000BASE-T、RS-232C/485、CE/FCC/UL/CCC(除外申請済) 関連資料(10.81MB)
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷

Advantech(アドバンテック)1/2ポート Modbusゲートウェイ
エコ商品
Modbus ゲートウェイとは、Modbus RTU データを Modbus TCP データに変換できるコンバータです。 ・EKI-1222:6P 電源コネクタ x 1、壁/パネル マウントキット x 2、DINレール キット x 1 添付
ポート数2ポート 取付け方法DINレール、壁 入力電源DC12~4V 周囲温度(℃)-20~80 伝送速度(Mbps)10/100 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A) 関連資料データシート(0.76MB) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 インバータ対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。
用途装置の遠隔監視に。 仕様伝送台数:最大8 トラスコ品番405-5104 通信規格RS-485×1 伝送距離(m)1200
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイユニット●併用可能製品:Pluto●シリーズ:GATE-P2●範囲:プログラマブルセーフティコントローラ アズワン品番65-7305-25
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 PLC対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。
用途装置の遠隔監視に。 仕様伝送台数:1 トラスコ品番407-1106 規格PLC対応 電源電圧(V)DC12V(-10%)~24V(+20%) 通信規格RS-232C×1 伝送距離(m)15
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

<チューブタイプ> 洗浄成分は石油系0%、コールドプロセス製造の石けんを100%使用。 肌をしっとり、なめらかに洗い上げます。 石けんがやさしいうるおい膜に変わる、みずみずしいフローラルハーブの香り。
商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
460 税込506
5日以内出荷


1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート 最大32のModbus TCPサーバーを接続 最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続 最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持) Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート 内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に 10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード) 緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保 簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視 -40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g アズワン品番68-1349-37
1個
特価
74,980 税込82,478
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ADAM-6700シリーズ】ADAM シリーズで、リモートI/O にゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/O ゲートウェイです。 ADAM-6700ゲートウェイには、Cortex(R)-A8 32ビット1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームが搭載されています。 さらに、アナログ入力搭載のADAM-6717とデジタルI/O搭載のADAM-6750の2つのバージョンがあります。また、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)でC言語APIを使用してプログラミングできます。 【特徴】 クラウド/データベースアクセスとエッジデータ分析。分析されたデータは、有線および無線ネットワークを介して、SQL、Azureなどのクラウドデータベースに簡単かつ迅速にアップロロードできます。 【応用】 マシン状況監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【主な特徴】 ・Linuxオープンプラットフォーム ・Modbus、MQTTプロトコル ・エッジで複数のタスクを実行 ・Node-RED(GCL:グラフィック・プログラミング環境)プログラミングが備わっているC言語API ・組込みのダッシュボード ・SDにロギング記録 ・10/100Baseポートx2、RS-485 ---------------------------------------------------------- ・ADAM-6717:8-ch AI、5-ch DI、4-Ch DO ・ADAM-6750:12-ch DI、12-ch DO ・ADAM-4000/6000シリーズでI/Oの拡張可能
1台
43,980 税込48,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ STM6000シリーズ
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
定格電圧24Vdc インターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIプロトコルの間で変換 1つのイーサネットポートと1つ、2つまたは4つのRS-232/422/485ポート 16のTCPマスターを同時にサポートし、マスターごとに最大32の同時のリクエストをサポート 簡単なハードウェアのセットアップと設定 アダプタつき
仕様●サイズ:22×75×80mm(取付金具あり), 22×52×80mm(取付金具なし)●重量:340g アズワン品番68-1349-38
1個
52,980 税込58,278
63日以内出荷

サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) タイプゲートウェイ 使用温度範囲(℃)-20~60 規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格) ポート数1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能USBデバイス 消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 送信出力13dBm 使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz)902~928 転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷



仕様●CC-Linkバージョン :Ver1.10/Ver2.0(スイッチにより切替) 適合規格CE、U1、C 通信方式リモートI/O通信 最大入出力点数ワードスレーブ:2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ:512点(入力256点/出力256点) 占有局数4局 局種類リモートデバイス局
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷