498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
1個
5,509 税込6,060
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



LAMP(スガツネ)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷





用途アオリの固定に 適合2~4t車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロックプッシュボタン式 線径(Φmm)6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター 材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック) 付属品M6ボルト・六角穴付ナット 表面仕上げハンドル/バフ研磨 タキゲンコード01249
1個
8,676 税込9,544
4日以内出荷
















1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)