130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。マークを相手に向けてボタンを押すと光って音が鳴るよ!!(別売り 単4電池2本必要)
材質ABS 厚さ(mm)20 直径(Φmm)100 種類○×ピンポンブー 持ち手寸法(mm)90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a 質量(g)200 保護構造IP20 スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力8.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


。C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3938 アズワン品番65-7802-83
1袋(10個)
4,298 税込4,728
欠品中

1個
349 税込384
当日出荷

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降 最大接続台数20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット 仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です 連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA)最大15 待機電流約3~5mA 音声出力スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式 規格UL、C-UL 接点構成切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状はんだ 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5 パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)2~6.5 電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ 材質りん青銅 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 電線被覆外径(mm)1.2~1.9 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質アルミダイカスト 形式小型機器形
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12 機能1回押し、長押し、2連続押し 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。”ピンポン”と鳴って○が立ち上がる!クイズ解答マシン!(別売り 単4電池2本必要)
材質本体:ABS、滑り止め:EVA 種類早押し!アンサー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式一般基本形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
仕様(マウス・射出光線種類)不可視波長域、(マウス)レシーバ収納 セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIRLEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 (キーボード)ブラック、(マウス)ブラック 質量(g)(キーボード)約554(電池を含まず)、(マウス)約52(電池を含まず)、(レシーバー)約2 タイプ(キーボード・キー)メンブレン 電源(キーボード)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 分解能(マウス)1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(マウス)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 キー配列日本語108キー 読取(マウス)光学センサー方式 LED色(マウス)不可視光(赤外線) キーストローク(mm)4.0 ボタン数(マウス)3個 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 連続動作時間(マウス)約266時間 キーピッチ(mm)19.0 インターフェイスUSB 連続待機時間(マウス)約1041日 ホイール数(マウス)1個 電波周波数(GHz)2.4帯 電池使用可能期間(キーボード)想定/約1年6カ月、(マウス)想定/約554日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、ストレート配置(PS系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:2ボタン●スティックカバー交換:非対応●スティックモード切替機能:あり●スティック感度切替機能:なし●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし セット内容ゲームパッド本体×1台 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約184 ※ケーブル含む 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く 機能連射機能あり 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、クロス配置(Xbox系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:2ボタン●スティックカバー交換:非対応●スティックモード切替機能:あり●スティック感度切替機能:なし●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし セット内容ゲームパッド本体×1台 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約184 ※ケーブル含む 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く 機能連射機能あり 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンと交換できるロングスティックを備えたFPS特化仕様!振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約198 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンと交換できるロングスティックを備えたFPS特化仕様!振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約198 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動なし 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:クロス(XBOX系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動あり(モーター×2個) 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●POV(ハットスイッチ):あり●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログトリガーボタン:なし●スティックモード切替機能:なし●スティック感度切替機能:あり(3段階)●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:4ボタン セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本 ブラック 電源USBバスパワー 適合規格XInput/DirectInput ケーブル長(m)約1.8 本体質量(g)約245 ※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応スティックカバー交換 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時 機能連射機能なし 保証期間1年間 振動あり(モーター×2個) 動作モードアナログモード 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) ボタン数13ボタン
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズL 質量(g)約87(電池含まず) 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 ※ソフトによって「進む/戻る」ボタン操作できない場合あり ) 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.0×119.9×42.0 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数5(ホイール含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約370時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz 電池使用可能期間約722日 読取方式光学センサー方式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデル!高耐久ボタンを搭載した小型軽量タイプの12ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数12 機能振動:なし、連射:あり、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 色(本体)ブラック 仕様アナログスティック:2本 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 本体質量(g)【本体】約120(電池除く)、【レシーバー】約2 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】149×89×46、【レシーバー】14.5×18.2×6.2 電源電圧(V)3 連続使用時間(時間)約210 保証期間6カ月 動作モードアナログモード 電波到達距離(m)(最大)約10 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数13 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 本体質量(g)【本体】約224(電池除く)、【レシーバー】約2 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】172×108×73.9、【レシーバー】14.5×18.2×6.2 電源電圧(V)3 連続使用時間(時間)振動機能未使用時:約322、振動機能使用時:約109 保証期間6カ月 動作モードアナログモード 電波到達距離(m)(最大)約10 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 通信方式GFSK方式 ホットキー数13キー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラキラホロ仕上げが可愛くてオシャレな、NEWスタイルウォーターゲームです!ボタンを押して、輪っかを動かして遊びます。
寸法(mm)135×165×20 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタン有線ゲームパッド。
ボタン数13 ケーブル長(m)1.8 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品ユーザーズマニュアル×1部 電源USBバスパワー 本体質量(g)約260(ケーブルを含む) 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×108×73.9(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 保証期間6カ月 動作モードアナログモード インターフェイスUSB
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 動画あり
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)264 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz)2.4 最大接続台数3台 ホットキー数13キー 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイルHID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズコンパクト 質量(g)508 電源USBバスパワー 適合規格VCCIclassB ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2 保証期間6カ月 ホットキー数12キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の沈む中の輪を動かして遊ぶ輪投げゲーム「アクアゲームGALAXY」です!ボタンの押し方で自由自在に輪が浮き上がり、考えながら遊びます!
寸法(mm)120×80×20 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

「うんち」デザイン、水に沈む中の輪を動かして遊ぶ輪投げゲーム「うんちさんアクアゲーム」です!ボタンの押し方で自由自在に輪が浮き上がり、考えながら遊ぶ知育玩具としてもおすすめです!
寸法(mm)165×135×24 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

サンワダイレクトゲームパッド
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
仕様ボタン:8方向キー、16ボタン ケーブル長(m)約2 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 インターフェースUSBインターフェース
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトゲームパッド
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
ボタン数16(デジタル方向キー、メインボタン(1~6)、側面ボタン(7~10)、左アナログスティック(11)、右アナログスティック(12)、中央ボタン(13~15)、16ボタン、モードボタン、連射設定ボタン(turbo)、連射設定解除ボタン(clear)) ケーブル長(m)約2 マットブラック 機能振動/連射/POV(ハットスイッチ) 軸数2軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×110×43(突起部除く) 質量(g)約250 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) コネクタUSB Aコネクタ オス モードアナログモード、デジタルモード、Xinputモード 保証期間ご購入日より6か月
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷