2,840件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)1.25 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ 許容電流(A)22(電線) 限度電流(A)15 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用 長さ(m)15 電線仕様VCT1.25平方mm×2心 質量(kg)3 定格電流(A)5 限度電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8 差込口4個口 使用場所屋内 特性防塵
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色SS-10 ブラック塗装 使用場所屋外 特性防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V 許容電流(A)22(電線) 限度電流(A)15 特性防塵
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。 質量(kg)4.2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)17+3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCTF 仕様アースなし 質量(kg)2.44 定格電圧(V)100 コンセント個数2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167 電線太さ(mm2)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

三協リールコードリール
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途200Vの電力供給用、作業環境の改善 質量(kg)4.6 トラスコ品番201-3595 セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 オレンジ 本体寸法(mm)314×290×164 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-8679-29 特性接地付
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

アース・漏電ブレーカー付
特性アース付 電線仕様-種別VCT 仕様漏電保護専用 トラスコ品番290-2061 幅(mm)290 厚さ(mm)208 質量(kg)7.7 エメラルドグリーン 高さ(mm)357 電線太さ(mm2)2.0 芯数接地付兼用防雨型
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

質量(kg)7.4 コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)2 材質円盤:鉄板製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134 電線太さ(mm2)2 芯数2P・防塵シャッター付 塗装色JS-101 ホワイト塗装 使用場所屋内
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

日動工業電工ドラム
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
寸法(mm)363×290×210 質量(kg)9.8 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時) 電線長さ(m)30 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30 特性アース付
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10.6 仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付 トラスコ品番370-2723 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードに トラスコ品番563-1860 コンセント個数3 コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付き コンセント形状三相1 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 温度センサー 限度電流(A)15 ランプの種類通電ランプ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用電線VCT プラグの有無2P・3P兼用プラグ 接地端子
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番216-7451 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 アズワン品番64-8773-53
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7 トラスコ品番327-4667 パイロットランプ 芯数4P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

防雨キャップはスプリング式です。
特性防雨 使用場所屋外 寸法(mm)363×290×210 質量(kg)7 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V コード長さ(m)30 電線仕様-芯数2 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT2.0×2×30
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2 電線太さ(mm2)2.0 種別200V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール
屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として 電線長さ(m)30 使用場所屋内 電線仕様-種別VCT コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V コネクタ形状USBタイプA(メス) 定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。 付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグ トラスコ品番216-8966 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 本体寸法(mm)332×310×150 定格電流(A)AC250 電線長さ(m)8、(一次側)0.8 電線仕様-心数(C)4 太さ(sq)2.0
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ハタヤリミテッドコードリール(三相200V)
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242 付属品ネームプレート 定格電圧(V)250 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 付属品ネームプレート 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242 電線太さ(mm2)2
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3498 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷