材質アクリル
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
仕様3点セット
セット内容大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質アクリル
板厚(mm)3
TKG品番9-1712-1701
TKG品番(2017)6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質アクリル
色透明
板厚(mm)3
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚
耐荷重(kg)1
アクリルディスプレイコの字展示台。
ディスプレイの定番。
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質アクリル樹脂
板厚(mm)3
色透明
耐久性に優れ、使用箇所を選びません。
硝子、アクリル、その他様々な材質の破損止としてご使用ください。
色透明
寸法L(mm)3000
寸法H(mm)17
寸法T(mm)1.0
寸法W(mm)10.5
適合厚さ(mm)10
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
アズワン品番4-036-14
材質PMMA(アクリル)
内寸法(mm)211×245×183(カバー間口)
1枚
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
素敵な空間を演出します。
材質アクリル
板厚(mm)4
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
囲って安心!抗菌で衛生的!。軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!。設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!。サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。コーナーには配線用の切り欠き部がございます。アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(。アクリルにはアルコールは使用できません。)。【注意・使用条件】。お客様での組立が必要です。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
材質ポリプロピレン、抗菌剤配合
材質透明アクリルt5
寸法(mm)本体:H180、下段:150×75、中段:165×75、上段:180×75、1段の高さ:H60
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが3.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
その他日本製
色クリア
材質(本体)アクリル樹脂製
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
色(ジョー)ナチュラル
耐久性に優れ、使用箇所を選びません。
硝子、アクリル、その他様々な材質の破損止としてご使用ください。
色透明
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)22
寸法T(mm)1.2
寸法W(mm)16.5
適合厚さ(mm)16
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
シャープなグレー色のスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたコの字ラック。高級感を演出します。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
アクリル製コの字型ディスプレイ 商品の展示などににお使い出来ます
材質アクリル製
シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
テーブル脚をねじ込むだけで組み立てできるアクリル製の丸テーブルです。小物・アクセサリー・フーズ等幅広いディスプレイに最適です。別売りの他サイズと組み合わせるとより立体的で効果的な演出が出来ます。
材質アクリル
厚さ(mm)5
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが5.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
その他日本製
色クリア
材質(本体)アクリル樹脂製
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質アクリル3mm厚
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
厚さ(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×45
材質アクリル
高さ(mm)60
一辺長さ(mm)270
耐熱温度(℃)80
対角(mm)545
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
上部と下部の間に花などを飾れます。
材質アクリル
高さ(mm)60
一辺長さ(mm)423
耐熱温度(℃)80
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
材質アクリル
高さ(mm)60
一辺長さ(mm)423
耐熱温度(℃)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
クリアな透明アクリルパーテーション。フラット・コの字・L字の3WAY設計。組立式なので使用しないときはコンパクトに収納できます。工事不要で簡単設置
仕様●材質:アクリル樹脂●全長(mm):幅1.200×奥行135(脚を含む)×高さ520(脚を含む)●厚み:約3mm
アズワン品番65-3366-32
1箱(4個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
材質透明アクリルt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×250×100
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
冷ケース内で使用する演出性の高いヒナ壇ステージです。左右、斜めに組み合わせることで、3 種類のヒナ壇のレイアウトが可能です。
色透明
材質(本体)アクリル(3mm厚)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質透明アクリルt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:300×155×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェア。お手入れしやすい1枚板。安定感のある座り心地。脚には滑り止め付き。スタンダードな高さ25cmタイプ。
用途バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。
材質本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
質量(kg)2.176
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.3×25.2
座面高(cm)約25
ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。
用途角バー専用
材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール
厚さ(mm)41
関連キーワード
1
2
次へ