材質アクリル
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
仕様3点セット
セット内容大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質アクリル
板厚(mm)3
TKG品番9-1712-1701
TKG品番(2017)6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)9
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚
耐荷重(kg)1
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質本体:スチール(粉体塗装)
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.2
間口(mm)550~900
キャスターなし
最大積載量(kg)20/台
適合サイズA4ファイル対応
均等積載量(kg/段)20
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
ファイルケースの下に設置して使えるコの字型ラック。
水筒やラップ・ボックスタイプのキッチンペーパー・フリーザーバッグのような、低く奥行のあるアイテムの収納に最適。
収納ボックスやファイルケースを、本体の上に収まるようにバランスよく収納してお使い下さい。
材質本体/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1つあたり)310×270×100
内寸(幅W×高さH)(mm)305×95
質量(kg/個)1.3
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。
ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約68cmまでのバスタオルも干すことができます。
収納時は幅6cmまでスリムになります。
ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約145×74×172、コの字使用時/約74×74×172
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×74×172
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。
ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約54cmまでのスポーツタオルも干すことができます。
収納時は幅6cmまでスリムになります。
ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約117×60×117、コの字使用時/約60×60×117
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×60×117
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12
高さ(mm)660
材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製
寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
キッチントップや食器棚などに収納スペースをプラス出来る便利なコの字ラックです。
横に並べれば更にスッキリ収納することができます。
材質スチール(粉体塗装)、天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
寸法(mm)約305×220×H145
質量(g)約1250
耐荷重(kg)約5
内寸(mm)約260×220×H130
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
躍動感ある売場が出来るステージスタンド。商品陳列の高低を付けると事により、動きのある売場展開が可能。
セット内容ステージ×1+テーブル×1枚
材質本体:ポリカーボネイト樹脂 滑り止め:シリコン樹脂 面体:アクリル
シャープなグレー色のスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたコの字ラック。高級感を演出します。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
仕様【格納消火器】250
トラスコ品番312-7591
幅(mm)200
色アイボリー
奥行(mm)260
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
キッチントップや食器棚などに収納スペースをプラス出来る便利なコの字ラックです。
横に並べれば更にスッキリ収納することができます。
材質スチール(粉体塗装)、天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
寸法(mm)約305×140×H145
質量(g)約800
耐荷重(kg)約4
内寸(mm)約260×140×H130
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。
アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能
また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。
コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。
可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。
脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。
スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。
スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。
ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質アルミ・スチール
質量(g)約570
アーム寸法(mm)約290~440×Φ26
適合幅(mm)スマートフォン:56~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。
用途工場内の区画保全や人の誘導などに
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ75×872
質量(kg)1.8
色黄
ベース径(Φmm)300
チェーン長(m)8.5
リング径(Φmm)6
1セット(2本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
スタッキングや横に並べて収納力をアップできる、便利で丈夫なキッチンスケール棚、Lサイズです。
散らかりがちなキッチンカウンターで省スペースに有効活用できます。スパイス類キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です。
材質本体: スチール(粉体塗装)
寸法(mm)約305×220×H140
質量(g)約1300
耐荷重(kg)約5
内寸(mm)上部(凹み部分):約260×200、下部(収納部):約265×220×H138
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
持ち運びができるハンドル付きの巻蚊取り線香スタンド。巻蚊取り線香を立てても、寝かせた状態でも使えます。ガーデニングやキャンプなどのアウトドアにも。持ち手がついてるので持ち運びに便利。ベランダや屋外でも場所を取らない省スペース設計。蚊取り線香を浮いた状態で設置できるので火が消えずに効果的に使用できます。本体内のコの字部分に蚊取り線香の先端を挟むことで、火を消すことができます。火が完全に消えるまで絶対に離れないでください。また蚊取り線香をコの字部分で折り、再び使い始めることも可能です。巻蚊取り線香は付属しておりません。
付属品クッション×4
適合巻蚊取り線香:直径約11.5cm以内・厚み約4mm以内
材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ステンレス
色ブラック
質量(g)約650
シリーズタワー
耐熱温度(℃)200
適合害虫蚊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×4×20
利用場所屋内/屋外
1個
¥2,700
税込¥2,970
欠品中
冷凍庫の整とん!連結・スライドできる仕切りスタンド散らかりがちな引き出し型冷凍庫の整頓に!仕切りスタンド。
仕切りで冷凍食材を立たせてすっきり収納。取り出しも簡単。収納ボックス・仕切りはそれぞれ連結できます。
連結させれば28~45cmの可変ができ、冷蔵庫内のスペースに合わせて使えます。
また、仕切りを向かい合わせて連結させれば、単体でも使用できるコの字型スタンドにもなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス/180×115×105、仕切り/165×130×105
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)ボックス/105、1個あたり仕切り/45
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
ベッドやソファなどで便利なテーブル。お好きな場所でパソコンワーク、趣味、仕事に集中できる自分だけのスペースを確保。パソコンや読書などの作業に合わせて、テーブル角度を4段階で調節可能。脚が邪魔にならないコの字形。落下防止ストッパー付き。
用途パソコンデスク・サイドテーブル・ミニテーブルとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×30×61.5~78.5
質量(kg)4.5
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装)
耐荷重(kg)5
組立時間約20-30分
幅(mm)500
高さ(mm)615~785
奥行(mm)300
取扱説明書(1.39MB)
すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』。シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍。厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心
用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台
材質合成樹脂化粧合板(PVC)
天板耐荷重(kg)20
連結パーツを着脱することにより3 段階に高さが調節できるスタンドです。
売場にあわせて、その場で簡単に高さ設定を行うことができます。
材質(本体)PC、スベリ止め:EVA
均等耐荷重(kg)10
1セット
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック。レンジの下にトレーやラップ類を置くスペースを作る隙間収納アイテム。マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目。厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和
用途レンジ台、レンジラックなどに。置き台 隙間収納 キッチンラック 頑丈 整理棚 コの字ラック ラック 棚 収納 すき間 隙間 すきま すき間ラック モニター台 日本製 燕三条
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)20 (※2mm前後、中央にたわみが生じます)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×6
内寸(cm)【天板下】(高さ)5、(幅)54 (手前から10の箇所に補強があり、入り口や補強桟のない箇所は高さ5.5、背面は高さ4.5)
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック。2口のIHクッキングヒーターをそのまま載せて使用可能。コンロ台でIH調理器を使うと低くて不便な段差を解消。お鍋やフライパン、キッチンツールも収まる内寸。マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目。厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和。裏面には補強バーを入れ、たわみを軽減。IH調理器だけではなくオーブンレンジの台としても使用可能。箱から出してそのまま使える完成品。天板下内寸: 高さ10.8 幅55cm (手前から4、22cmの箇所に補強あり)
用途キッチンラック、コの字ラックとして。IHクッキングヒーター IH調理器 1口 2口 コンロ キッチン 台所 賃貸 コンロ下 収納 スタンド クッキングヒーター台 キッチンラック
材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム
質量(kg)5.8
耐荷重(kg)20
耐熱温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×42×12.5
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル
付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)約120×77×16
質量(g)約150
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示4.3インチTFT LCD
信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
好きな時に出してしまえる、ほんとうに使いやすいウッドフェンス。ジグザグ、コの字型、四角形など・・・。好きな形で自在に置ける♪置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので、使い勝手ばつぐんです。曲がるから、色々な場所で活躍。通路、花壇、玄関アプローチ、駐車場、お隣との境目など、空間をおしゃれに仕切れます。人の流れを変える。関係者以外の立ち入りを制限したい場所に。景色に溶け込みつつ、自然にアピールできます。花壇を見映えよく、使いやすく。プランターカバーとして。繊細な植物の保護に。通路へのはみ出し防止にetc・・・。お庭の印象が変わります。無骨なカラーコーンが見違えます。まとまりのない一角を隠せます。必要な時にさっと設置。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに!さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場にぴったりです。私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方もいらっしゃいます。通る時に片方に寄せれば、扉のような使い方もできます。ミニフェンスからバージョンUP。スタンドがついて、板が分厚くなりました。
用途折りたたみ式の天然木製ウッドフェンスはL字型、コの字型、W字型など好きな形で置くだけの簡単設置。お庭や花壇のガーデンフェンスとして以外にも、玄関アプローチ、駐車場、敷地の通路、お隣との境界などでもカラーコーンよりもおしゃれな仕切りに。スタンド付き ガーデニングフェンス ゲート 柵 木製フェンス 折り畳み式 置くだけ
材質天然木
好きな時に出してしまえる、ほんとうに使いやすいウッドフェンス。ジグザグ、コの字型、四角形など・・・。好きな形で自在に置ける♪置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので、使い勝手ばつぐんです。曲がるから、色々な場所で活躍。通路、花壇、玄関アプローチ、駐車場、お隣との境目など、空間をおしゃれに仕切れます。人の流れを変える。関係者以外の立ち入りを制限したい場所に。景色に溶け込みつつ、自然にアピールできます。花壇を見映えよく、使いやすく。プランターカバーとして。繊細な植物の保護に。通路へのはみ出し防止にetc・・・。お庭の印象が変わります。無骨なカラーコーンが見違えます。まとまりのない一角を隠せます。必要な時にさっと設置。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに!さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場にぴったりです。私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方もいらっしゃいます。通る時に片方に寄せれば、扉のような使い方もできます。ミニフェンスからバージョンUP。スタンドがついて、板が分厚くなりました。
用途折りたたみ式の天然木製ウッドフェンスはL字型、コの字型、W字型など好きな形で置くだけの簡単設置。お庭や花壇のガーデンフェンスとして以外にも、玄関アプローチ、駐車場、敷地の通路、お隣との境界などでもカラーコーンよりもおしゃれな仕切りに。スタンド付き ガーデニングフェンス ゲート 柵 木製フェンス 折り畳み式 置くだけ
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1610×奥行 220×620
木目とスチールを組み合わせた。日常に取り入れやすいデザインの木目調サイドテーブル。家具と床の隙間に差し込んで使えるコの字型。ソファやベッドサイドでの。スマホや飲み物のちょっと置きに便利。デスク横に置いて補助テーブルとしても活躍します。インテリアに合わせやすい木目調の天板は長方形で45×30cm、。角に丸みがあるのでスタイリッシュでありながら優しい使い心地。さらに軽量なので使いたい場所にさっと移動も簡単。天板下にはゴミ箱を置いたり、お気に入りの観葉植物を飾ったり。スペースを有効に活用できます。・組立商品
用途サイドテーブル・ソファサイドテーブル・ナイトテーブル・ベッドテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・小物置き・フラワースタンド・飾り台・木目調テーブル・オフィスなどにもおすすめ
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)
奥行(mm)300
塗装粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×530
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
木目とスチールを組み合わせた。日常に取り入れやすいデザインの木目調サイドテーブル。家具と床の隙間に差し込んで使えるコの字型。ソファやベッドサイドでの。スマホや飲み物のちょっと置きに便利。デスク横に置いて補助テーブルとしても活躍します。インテリアに合わせやすい木目調の天板は円形で直径30cm、。お部屋に柔らかく優しい印象を与えます。さらに軽量なので使いたい場所にさっと移動も簡単。天板下にはゴミ箱を置いたり、お気に入りの観葉植物を飾ったり。スペースを有効に活用できます。組立ては、支柱をはめるだけの簡単ワンタッチ仕様。届いたらすぐにお使いいただけます。・組立商品
用途サイドテーブル・ソファサイドテーブル・ナイトテーブル・ベッドテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・小物置き・フラワースタンド・飾り台・木目調テーブル・オフィスなどにもおすすめ
仕様組立商品.木目.木製
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)
幅(mm)300
質量(kg)1.6
高さ(mm)500
奥行(mm)300
塗装粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×500
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク BHD-670H『天板拡張できるCPUスタンド』L字デスク環境が構築可能な、昇降式のCPUスタンドです。大型ゲーミングPCがすっきり格納できます。コンセプト『今あるデスクと組み合わせて簡単に小さなL字デスク環境を作る』快適なゲーム環境を求めるゲーマーにとって、L字型デスクはまさに理想的です。しかしながら、自室に置くにはサイズが大きく導入ハードルが高い点が問題となりがちでした。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと組み合わせるだけで簡単に小さなL字デスク環境を構築可能です。CPUスタンドとしても機能し、大切なPCをホコリや転倒リスクから守ります。昇降機能メインデスクの高さと揃えて天板を拡張したり、それよりも高く/低くしてマウス操作がしやすいように調節したり、自分のゲーム環境・スタイルにあわせて昇降可能です。埃や衝撃からパソコンを守るCPUスタンドとしても活用でき、高価なPCを衝撃から保護します。床から約8cm離して設置できるので、ホコリの吸引による排熱の阻害や故障のリスクを低減します。また、災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。大型ゲーミングPCもすっきり格納できます。※お使いのPCが収納できるかどうか、事前にサイズをご確認ください。作業スペースが拡張できるL字デスクの天板は、バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ仕様。高さを合わせて連結すれば、天板を拡張して広々とした作業面積を確保することが可能です。マウステーブルとしてL字デスクを袖に引き寄せれば、マウステーブルとして使用可能。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。「寝ながらゲームシステム」構築時も、無理のない姿勢でマウスが操作できます。スムーズな移動ロック付きキャスター付属で、PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能。天板前方には、移動に便利な取っ手付き。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。(※移動時はケーブルの扱いにご注意ください。)メンテナンス性に配慮サイドのパンチングパネルは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。電源タップの取り付け電源タップやスイッチングハブなどをマグネット・結束バンドで固定できます。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぐストッパーには、配線の処理しやすさを考慮したコの字型パイプを採用。細部デザインの仕上げ美しいゲーム環境が構築できるよう、一つひとつの金具パーツに塗装を施し細部のデザインにまでこだわりました。シリーズ紹介・昇降式L字デスク ハイタイプ BHD-670H 幅32×奥行67cm 高さ570~78cm・昇降式L字デスク ロータイプ BHD-670L 幅32×奥行67cm 高さ36.5~46cm・昇降式L字デスク タワータイプ BHD-670T 幅32×奥行67cm 高さ92~113.4cm・昇降式L字デスク ラージタイプ BHD-820H 幅39×奥行82cm 高さ57~78cm
幅(mm)320
質量(kg)10.72
色ナチュラル
高さ(mm)570(570-780)
奥行(mm)670
耐荷重(kg)40未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)570~780
天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ