小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール
表面処理カチオン塗装
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質鉄
板厚(mm)3
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用
材質SUS304
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
適合本体AMアジャスターボルト
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。
仕様コの字
トラスコ品番858-6045
寸法(mm)12×14×12
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
エスコ品番EA951EA-275A
厚さ(mm)2mm
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)152
寸法L2(mm)27
寸法W(mm)19
穴数8
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
材質アクリル
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)9
アクリルディスプレイコの字展示台。
ディスプレイの定番。
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質アクリル樹脂
板厚(mm)3
色透明
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質アクリル
色透明
板厚(mm)3
マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。
材質ステンレス製
幅(mm)70
厚さ(mm)2
高さ(mm)25
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)66
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。組み合わせ次第で自由度の高い売場作りが可能です。ショーテーブルとコの字ラックの組み合わせもオススメ。
材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:メラミン化粧板15mm厚
耐荷重(kg)5
3段ネスト展開できるテーブルが新登場!W70cmタイプは卓上・フロア兼用でお使いいただけます。
材質木製 低圧メラミン化粧板
耐荷重(kg)20
ボルト径M8(アジャスター付)
板厚(mm)26
アクリル製コの字型ディスプレイ 商品の展示などににお使い出来ます
材質アクリル製
材質MDF合板
厚さ(mm)9
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×150
1パック(2個)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
材質MDF合板
厚さ(mm)9
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
1パック(2個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
コの字テーブルとセットになった収納トロッコです。
側面からトロッコが見えないので、スッキリした印象になります。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)17.3
耐荷重(kg)コの字テーブル:30、収納トロッコ:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コの字テーブル:89.8×40×35.7、収納トロッコ:86.4×37×32、内寸:80.4×33×22
コの字テーブルとセットになった収納トロッコです。
側面からトロッコが見えないので、スッキリした印象になります。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)21.3
耐荷重(kg)コの字テーブル:30 、収納トロッコ:20
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが3.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
その他日本製
色クリア
材質(本体)アクリル樹脂製
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが5.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
その他日本製
色クリア
材質(本体)アクリル樹脂製
材質MDF合板
厚さ(mm)9
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×150
1パック(2個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
材質MDF合板
厚さ(mm)9
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
1パック(2個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ