L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4877
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)970
レール長さ(mm)800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
材質スチール
寸法(mm)910×910
質量(kg)1.1
関連資料仕切レール構成図
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)800×800×500R
適合D40
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様210R
適合N-24
材質アルミ
長さ(mm)910×910
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
色ステンレス
材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
材質ステンレス
寸法(mm)910×910
質量(kg)1.3
角度(°)90曲げ
関連資料仕切レール構成図
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
スチールパイプフィッティングルームW110cm(61-810-4-1/2)専用カーテンです。
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)216×190
1セット(2枚)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4893
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)1268
レール長さ(mm)800×800×530R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)530
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード