足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
寸法S(mm)90
材質鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A
寸法L(mm)155
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)112
1個
¥499
税込¥549
欠品中
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類角サドル
1箱(1本)
¥589
税込¥648
欠品中
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
関連キーワード