梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
紙管をなくしました。
厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2470
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。
これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。
ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
色クリア
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
コアサイズ = P 18/11。併用可能製品 = 広帯域トランス。AL評価 = 5900nH。材質 = N30。奥行き = 10.6mm。幅 = 18.4mm。代表規格 = IEC 60133。EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
コアサイズ = E 32/33/70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 8850nH。材質 = N27。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。家庭用電化製品で使用されます。
仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 12 x 7 x 5.5mm用途 = 家庭用電化製品材料 = フェライト高さ = 5.5mm内径 = 7mm外径 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
コアサイズ = I 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 28 x 30mm。AL評価 = 7900nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 28mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4
エコ商品
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧30 V ac/dc
材質(シース)PUR
保護等級IP65、IP67
芯数4
シールドシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】メス
コネクタ2未処理終端
1箱(25個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ
接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AB41-1~7
種別部品
オリフィス径(Φmm)1.5~7
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ
接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
オリフィス径(Φmm)1.5~5
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
オリフィス径(Φmm)1.5~7
構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AB41-8
種別部品
オリフィス径(Φmm)10
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
電圧AC
コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)
構成6コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズB62152
アプリケーション広帯域トランス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ