カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • 測定用品(83)
  • 制御機器(75)
  • 空調・電設資材(38)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 学童・教育用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「コア内蔵」の検索結果

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト
31,980税込35,178
1箱
5日以内出荷
OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANCore 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
Core mini vs. 鉛蓄電池同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。
用途ミニサイズで広がる可能性RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポートRenogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.9接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s取扱説明書(32.16MB)公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
マンドリン用ハードケース GATOR Caseマンドリン用ハードケースGATOR Case
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
マンドリンを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-MANDOLINは、AスタイルおよびFスタイルの両方のマンドリンに対応するために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。マンドリンの独特な形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の安全性と利便性を提供します。・AスタイルおよびFスタイルマンドリン両方に対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:Deluxe Molded Case for Both A and F Style Mandolins・型番:GC-MANDOLIN・メーカー:Gator Cases・用途:マンドリン(Aスタイル、Fスタイル両方)の収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:AスタイルおよびFスタイルマンドリン (最大全長: 705 mm, ボディ長: 381 mm, ボディ下部幅: 254 mm, ボディ厚: 64 mm)・内寸:全長: 705 mm (27.75 インチ), ボディ長: 381 mm (15.00 インチ), ボディ下部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ中部幅: 267 mm (10.50 インチ), ボディ上部幅: 178 mm (7.00 インチ), ボディ厚: 64 mm (2.50 インチ)・外寸:795 x 368 x 165 mm (31.30 x 14.50 x 6.50 インチ)・重量:3.27 kg (7.20 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500799
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
Gibson SGタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-SGは、Gibson SGなどのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。SG特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson SGなどダブルカッタウェイエレキギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Solid-Body Electrics such as Gibson SG(R)・型番:GC-SG・メーカー:Gator Cases・用途:SGタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson SGなど類似スタイルのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 434 mm, ボディ下部幅: 343 mm, ボディ厚: 71 mm)・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 434 mm (17.09 インチ), ボディ下部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ中部幅: 249 mm (9.80 インチ), ボディ上部幅: 286 mm (11.25 インチ), ボディ厚: 71 mm (2.80 インチ)・外寸:1087 x 419 x 160 mm (42.80 x 16.50 x 6.30 インチ)・重量:3.95 kg (8.70 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501581
アコースティックギター用ハードケース GATOR Caseアコースティックギター用ハードケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
Taylor GS Miniを衝撃から守る、専用設計ハードケース。Gator Cases GC-GSMINIは、人気のTaylor GS Miniアコースティックギターのために精密に設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。GS Miniのコンパクトな形状にジャストフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Taylor GS Miniアコースティックギター専用・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にジャストフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Taylor GS Mini Guitars・型番:GC-GSMINI・メーカー:Gator Cases・用途:Taylor GS Miniアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Taylor GS Miniアコースティックギター (最大全長: 980 mm, ボディ長: 455 mm, ボディ下部幅: 366 mm, ボディ厚: 119 mm)・内寸:全長: 980 mm (38.60 インチ), ボディ長: 455 mm (17.90 インチ), ボディ下部幅: 366 mm (14.40 インチ), ボディ中部幅: 226 mm (8.90 インチ), ボディ上部幅: 257 mm (10.10 インチ), ボディ厚: 119 mm (4.70 インチ)・外寸:1054 x 450 x 180 mm (41.50 x 17.70 x 7.10 インチ)・重量:3.76 kg (8.29 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408546360
クラシックギター用ハードケース GATOR Caseクラシックギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
クラシックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-CLASSICは、標準的なクラシックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。クラシックギター特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なクラシックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Classic Guitars・型番:GC-CLASSIC・メーカー:Gator Cases・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:標準的なクラシックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 505 mm, ボディ下部幅: 391 mm, ボディ厚: 114 mm)・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 505 mm (19.88 インチ), ボディ下部幅: 391 mm (15.39 インチ), ボディ中部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.61 インチ), ボディ厚: 114 mm (4.49 インチ)・外寸:1087 x 450 x 178 mm (42.80 x 17.70 x 7.00 インチ)・重量:3.92 kg (8.65 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500102
アコースティックギター用ハードケース GATOR Caseアコースティックギター用ハードケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
ラウンドバック(ディープボウル)アコースティックギターを衝撃から守る、専用ハードケース。Gator Cases GC-DEEP BOWLは、Ovationなどのディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。独特のラウンドバック形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Deep Contour and Mid-Depth Round-Back Guitars・型番:GC-DEEP BOWL・メーカー:Gator Cases・用途:ラウンドバックアコースティックギター(ディープボウル)の収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギター (最大全長: 1095 mm, ボディ長: 551 mm, ボディ下部幅: 399 mm, ボディ厚: 165 mm)・内寸:全長: 1095 mm (43.10 インチ), ボディ長: 551 mm (21.70 インチ), ボディ下部幅: 399 mm (15.70 インチ), ボディ中部幅: 272 mm (10.70 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 165 mm (6.50 インチ)・外寸:1161 x 475 x 236 mm (45.70 x 18.70 x 9.30 インチ)・重量:4.33 kg (9.54 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408502304
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-ELECTRIC-Aは、Fender StratocasterやTelecasterなど、様々なダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターに対応するよう設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応(ストラトキャスター、テレキャスター等)・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Electric Guitars・型番:GC-ELECTRIC-A・メーカー:Gator Cases・用途:ダブルカッタウェイエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Fender Stratocaster/Telecasterなど類似スタイルのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1001 mm, ボディ長: 465 mm, ボディ下部幅: 320 mm, ボディ厚: 61 mm)・内寸:全長: 1001 mm (39.40 インチ), ボディ長: 465 mm (18.30 インチ), ボディ下部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ中部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ上部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ厚: 61 mm (2.40 インチ)・外寸:1034 x 391 x 140 mm (40.70 x 15.40 x 5.50 インチ)・重量:3.99 kg (8.79 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500140
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
大切なセミアコースティックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-335は、Gibson ES-335などのセミアコースティックギターのために設計された、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。アクセサリー収納コンパートメントも備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチにより、運搬時の安全性を確保します。頑丈なキャリーハンドルで持ち運びも安定して行えます。・Gibson ES-335などセミホロウギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Semi-Hollow Guitars・型番:GC-335・メーカー:Gator Cases・用途:セミホロウギター(Gibson ES-335など)の収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson ES-335など類似スタイルのセミホロウギター (最大全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 114 mm)・内寸:全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ中部幅: 279 mm, ボディ上部幅: 328 mm, ボディ厚: 114 mm・外寸:1194 x 475 x 188 mm・重量:5.2 kg・カラー:ブラック・JANコード:0716408501574
アコースティックギター用ハードケース GATOR Caseアコースティックギター用ハードケースGATOR Case
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
Yamaha APXなどの薄胴アコースティックギターを安全に運搬する、専用ハードケース。Gator Cases GC-APXは、APXシリーズに代表される薄胴エレクトリックアコースティックギターの形状に合わせた、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なギターをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、ピックやストラップ、カポタストなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、持ち運び時の安全性と安定性を提供します。・Yamaha APXなど薄胴エレクトリックアコースティックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for APX-Style Guitars・型番:GC-APX・メーカー:Gator Cases・用途:APXタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:APXスタイルアコースティックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 394 mm, ボディ厚: 127 mm)・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 394 mm (15.50 インチ), ボディ中部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)・外寸:1140 x 457 x 205 mm (44.88 x 18.00 x 8.07 インチ)・重量:5.0 kg (11.10 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501925
ベース用ハードケース GATOR Caseベース用ハードケースGATOR Case
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
標準的なエレクトリックベースを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-BASSは、プレシジョンベースやジャズベースタイプなど、標準的なエレクトリックベースギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なエレクトリックベースに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Bass Guitars・型番:GC-BASS・メーカー:Gator Cases・用途:標準的なエレクトリックベースの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:標準的なエレクトリックベース (最大全長: 1206 mm, ボディ長: 536 mm, ボディ下部幅: 349 mm, ボディ厚: 76 mm)・内寸:全長: 1206 mm (47.50 インチ), ボディ長: 536 mm (21.10 インチ), ボディ下部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ中部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ上部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ)・外寸:1257 x 419 x 147 mm (49.50 x 16.50 x 5.80 インチ)・重量:5.0 kg (11.15 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500164
バンジョー用ハードケース GATOR Caseバンジョー用ハードケースGATOR Case
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
フルサイズバンジョーを堅牢に守る、専用設計ハードケース。Gator Cases GC-BANJO-XLは、一般的なバンジョーよりも大きいサイズのフルサイズバンジョーのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なバンジョーをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、カポ、弦、フィンガーピックなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、持ち運び時の安全性と利便性を提供します。・フルサイズバンジョーに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:Deluxe Molded Case for Banjos・型番:GC-BANJO-XL・メーカー:Gator Cases・用途:フルサイズバンジョーの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:フルサイズバンジョー (最大全長: 1049 mm, ボディ長: 419 mm, ボディ厚: 100 mm, リム径: 366 mm)・内寸:全長: 1049 mm (41.30 インチ), ボディ長: 419 mm (16.50 インチ), ボディ厚: 100 mm (3.90 インチ), リム径: 366 mm (14.40 インチ)・外寸:1130 x 429 x 180 mm (44.50 x 16.90 x 7.10 インチ)・重量:3.62 kg (7.99 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500768
アコースティックギター用ハードケース GATOR Caseアコースティックギター用ハードケースGATOR Case
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
大型のジャンボアコースティックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-JUMBOは、Gibson J-200などに代表される大型のジャンボタイプアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。ジャンボギターの大きなボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・ジャンボタイプアコースティックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Jumbo Acoustic Guitars・型番:GC-JUMBO・メーカー:Gator Cases・用途:ジャンボタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:ジャンボタイプアコースティックギター (最大全長: 1135 mm, ボディ長: 531 mm, ボディ下部幅: 439 mm, ボディ厚: 145 mm)・内寸:全長: 1135 mm (44.70 インチ), ボディ長: 531 mm (20.90 インチ), ボディ下部幅: 439 mm (17.30 インチ), ボディ中部幅: 279 mm (11.00 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 145 mm (5.70 インチ)・外寸:1201 x 490 x 216 mm (47.30 x 19.30 x 8.50 インチ)・重量:4.8 kg (10.58 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501048
アコースティックギター用ハードケース GATOR Caseアコースティックギター用ハードケースGATOR Case
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
大切な12弦ドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREAD-12は、ドレッドノートタイプの12弦アコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。12弦ギター特有の長めのヘッドストックも安全に収納できる設計です。・ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for 12-String Dreadnought Guitars・型番:GC-DREAD-12・メーカー:Gator Cases・用途:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギター (最大全長: 1092 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 127 mm)・内寸:全長: 1092 mm (43.00 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 311 mm (12.25 インチ), ボディ上部幅: 318 mm (12.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)・外寸:1149 x 457 x 184 mm (45.25 x 18.00 x 7.25 インチ)・重量:5.0 kg (11.10 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501918
アコースティックギター用ハードケース GATOR Caseアコースティックギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
標準的なドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREADは、Martin D-28などに代表される標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Dreadnought Guitars・型番:GC-DREAD・メーカー:Gator Cases・用途:標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:標準的なドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1060 mm, ボディ長: 561 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 135 mm)・内寸:全長: 1060 mm (41.70 インチ), ボディ長: 561 mm (22.10 インチ), ボディ下部幅: 409 mm (16.10 インチ), ボディ中部幅: 312 mm (12.30 インチ), ボディ上部幅: 315 mm (12.40 インチ), ボディ厚: 135 mm (5.30 インチ)・外寸:1125 x 470 x 188 mm (44.30 x 18.50 x 7.40 インチ)・重量:4.1 kg (9.04 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500126
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
Les Paulタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。レスポール特有のボディ形状やヘッド角に対応するEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson Les Paulなどシングルカッタウェイエレキギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Single-Cutaway Electrics such as Gibson Les Paul(R)・型番:GC-LPS・メーカー:Gator Cases・用途:Les Paulタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson Les Paulなど類似スタイルのシングルカッタウェイエレクトリックギター (最大全長: 1059 mm, ボディ長: 470 mm, ボディ下部幅: 335 mm, ボディ厚: 89 mm)・内寸:全長: 1059 mm (41.70 インチ), ボディ長: 470 mm (18.50 インチ), ボディ下部幅: 335 mm (13.20 インチ), ボディ中部幅: 193 mm (7.60 インチ), ボディ上部幅: 239 mm (9.40 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)・外寸:1110 x 414 x 152 mm (43.70 x 16.30 x 6.00 インチ)・重量:3.82 kg (8.42 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500775
ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
基本性能はそのままに省スペース設計を追求したシリーズ最小モデルシリーズ名:Gシリーズ(ウルトラスモール型)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代、電波障害対策:VCCI Class B付属品USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル質量(kg)約0.9容量VRAM:メインメモリと共有消費電力(W)約6.8出力外部ディスプレイあり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1電源電源/周波数:ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz、入力コンセント:平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)対応OSWindows 11 Pro 64bit定格電流(A)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×164.5×146.5(縦置時)、67.7×164.5×155.2(縦置用フット装着時)、横置可最大消費電力(W)ACアダプタ込み:約102(本体のみ約90)インターフェースマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色使用温湿度範囲温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)使用CPUCore i5-13400T(クロック周波数:Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.00GHz、コア数/スレッド数:10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド、ハイパー・スレッディング・テクノロジ:〇、キャッシュメモリ(CPU内蔵):20MB)スロット拡張メモリ:2(空き:1)記憶容量(GB)32(最大)/8(標準)チップセットインテル B660オーディオ機能チップセット内蔵+High Definition Audioコーデックキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付無線通信方式Bluetooth V5.3準拠タッチパネル方式非搭載容量(GB)ストレージ:256ストレージ暗号化SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)LANRJ45×1
QNAP NAS 6+2ベイ HDDレス タワー型 TS-855X-8G QNAPQNAP NAS 6+2ベイ HDDレス タワー型 TS-855X-8GQNAP
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ(HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ(SSD用)、またIntel QuickAssist Technology(QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。
ソケット虫回しマグネット付き 旭産業ソケット虫回しマグネット付き旭産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
49型/1920x1080/HDMI×3、VGA/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT49型/1920x1080/HDMI×3、VGA/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本質量(kg)約7.3使用温度(℃)0~40表面処理半光沢対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×1089×240コントラスト比1200:1表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80アスペクト比16:9モニターサイズ49型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
49型/1920x1080/HDMI×3、VGA/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT49型/1920x1080/HDMI×3、VGA/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には5年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本質量(kg)約7.3サイズ49型使用温度(℃)0~40表面処理半光沢対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240コントラスト比1200:1表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子スピーカー10Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
49型/1920x1080/HDMI×3、VGA/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT49型/1920x1080/HDMI×3、VGA/ブラック/スピーカー有/3年保証JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には3年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本質量(kg)約7.3サイズ49型使用温度(℃)0~40表面処理半光沢対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240コントラスト比1200:1表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子スピーカー10Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
F-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) サードウェーブF-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
114,800税込126,280
1台
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)本体質量(g)約1300最大消費電力(W)45メモリー容量16GBディスプレイ14型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なしスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
TFW-3 ワイヤーコア太刀3本 C’ultiva(カルティバ)TFW-3 ワイヤーコア太刀3本C’ultiva(カルティバ)
799税込879
1個
7日以内出荷
スマートな口掛け。太刀魚ジギング専用リアフックです。7×7 49本撚りのシナヤカなワイヤーが内蔵されたパワーフレックスワイヤーコアを組糸に採用。ジグを噛まれても、グロー部分を噛まれてもフォールでも、ジャークでも…、もれなく掛かるヤバイフックです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数18
TFW-3 ワイヤーコア太刀3本 C’ultiva(カルティバ)TFW-3 ワイヤーコア太刀3本C’ultiva(カルティバ)
799税込879
1個
7日以内出荷
スマートな口掛け。太刀魚ジギング専用リアフックです。7×7 49本撚りのシナヤカなワイヤーが内蔵されたパワーフレックスワイヤーコアを組糸に採用。ジグを噛まれても、グロー部分を噛まれてもフォールでも、ジャークでも…、もれなく掛かるヤバイフックです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数16
TFW-3 ワイヤーコア太刀3本 C’ultiva(カルティバ)TFW-3 ワイヤーコア太刀3本C’ultiva(カルティバ)
749税込824
1個
7日以内出荷
スマートな口掛け。太刀魚ジギング専用リアフックです。7×7 49本撚りのシナヤカなワイヤーが内蔵されたパワーフレックスワイヤーコアを組糸に採用。ジグを噛まれても、グロー部分を噛まれてもフォールでも、ジャークでも…、もれなく掛かるヤバイフックです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数14
TFW-3 ワイヤーコア太刀3本 C’ultiva(カルティバ)TFW-3 ワイヤーコア太刀3本C’ultiva(カルティバ)
749税込824
1個
7日以内出荷
スマートな口掛け。太刀魚ジギング専用リアフックです。7×7 49本撚りのシナヤカなワイヤーが内蔵されたパワーフレックスワイヤーコアを組糸に採用。ジグを噛まれても、グロー部分を噛まれてもフォールでも、ジャークでも…、もれなく掛かるヤバイフックです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数12
dynabook X/Y (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックブルー) Dynabookdynabook X/Y (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックブルー)Dynabook
269,800税込296,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約937対応OSWin11Home 24H2メモリー容量16ディスプレイ13.3型解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
レアリス ノマセ小魚ミニ デュオレアリス ノマセ小魚ミニデュオ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
滑らかでリアルなNOMASE((生波動))喰わせのミニサイズが登場! 1ダウンサイズで小型のベイトパターンに対応。 2ボディは浮力と耐久性の高いエラストマーを使用。 3様々なアクションに対応できるメタルコアを内蔵。
用途ノマセ小魚に待望のダウンサイズモデルが登場。小型化+ソフトボディのロールアクションが生み出す滑らかでリアルな「NOMASE生波動」が、先行者が取りこぼした魚や、ハイプレッシャーフィールドでも魚を引きずり出す事が出来ます。低速から高速巻きでも扱えながら、優れた飛距離も実現!エラストマーボディでしか出せない喰わせのアクションで、ターゲットを仕留めてください。フック12(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト8g
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
614,800税込676,280
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
669,800税込736,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/8●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CPU:Xeon E-2414●最大消費電力(W):494●筐体:ラック●メモリタイプ:4800 UDIMM●メインメモリ(標準):16000MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):1200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●FD:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2Goocong(グーコン)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95高さ(mm)全伸:265、格納:280質量(g)(約)285耐荷重(kg)(約)1
スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚 YogaPodGoocong(グーコン)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。・コンパクトで柔軟な三脚屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。・スマホホルダーが付属コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90高さ(mm)全伸:270、格納:290質量(g)(約)308耐荷重(kg)(約)1
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA)富士通
214,800税込236,280
1台
翌日出荷
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約891ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)富士通
279,800税込307,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約931ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
デジタル電流計 Murata Power Solutions ACタイプ Murata Power Solutionsデジタル電流計 Murata Power Solutions ACタイプMurata Power Solutions
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6STMicro
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●標準動作供給電圧 : 1.8 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F446 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F446は、統合された高効率のマイクロコントローラにより、高いパフォーマンスと豊富な接続性を実現しています。ARTアクセラレータ、スマートアーキテクチャ、先進のフラッシュ技術と内蔵のARM Cortex-M4コアをベースにしています。このマイクロコントローラは、180MHzで225DMIPS、608CoreMarkの性能を達成し、内蔵フラッシュメモリから実行することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6STMicro
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 48 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 3×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM R Cortex(TM) 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex(TM)M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 - 3 - 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F030C8T6TR STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F030C8T6TRSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら