コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)323
回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじM27
付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載
二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード
ウレタンホース付給水コック採用
トルクリミッタ内蔵
サーキットブレーカ内蔵
ワンタッチハンドル採用にて
送りハンドルの左右取替えがワンタッチ
ワンタッチロック機構
メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上
□40ポールを採用し、切り込み精度が向上
壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能
キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160
ストローク(mm)331
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
タイプ‐
最大出力(W)1500
掘進ストローク(mm)331
コアビット取付ねじCロッドねじ
質量(kg)8.2
電流(A)14
回転数(min-1[r.p.m])950
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード